MOLDEX HELMGEHOORKAP MX7 SNR 31DB 614001

Gehoorkappen MX7

Zie technische informatie
Referenties
Moldex:614001
Rubix:22065712
Fabrikant:6140
EAN:4019444009667
MOLDEX HELMGEHOORKAP MX7 SNR 31DB 614001

Productdetails : MOLDEX HELMGEHOORKAP MX7 SNR 31DB 614001


De nieuwe MX-7 is een mooie en comfortabele upgrade in gehoorkappen. De grotere oorkussens zijn ontworpen om de meeste oormaten te passen. De MX-7 past eenvoudig in de meeste veiligheidshelmen en is gemakkelijk te dragen en bovendien duurzaam. De MX-7 heeft een strakke, moderne uitstraling om de naleving te verbeteren. Eigenschappen: Grotere oorkussens passen bijna alle oren comfortabel. Lichtgewicht draad frame is eenvoudig aan te passen en blijft goed zitten. Strak, modern uiterlijk en hoog draagcomfort om naleving te bevorderen. Extra zacht schuim/lage druk kussens en hoofdband zijn PVC-vrij. Glanzend oppervlak voor eenvoudige reiniging en hogere duurzaamheid. Onafhankelijk getest NRR voor bescherming waar u op kunt rekenen. De MX-7 Helm Oorkappen zijn voorzien van een unieke schuimkussen met wafelpatroon voor superieure bescherming. MX-7 passen gemakkelijk in bijna alle veiligheidshelmen. 100% PVC-vrij voor een groener alternatief.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
355,90 excl. BTW
/ 10 stuks
430,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen