3M PELTOR OORKAP X2 HOOFDBEUGEL


3M PELTOR OORKAP X2A HOOFDBEUGEL

Referenties
3m:X2A
rubix:22110604
fabrikant:7000103989
ean:04046719695461
3M PELTOR OORKAP X2 HOOFDBEUGEL
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)31 dB
InklapbaarNee
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PELTOR OORKAP X2 HOOFDBEUGEL


De 3M™ PELTOR™ X2A geoorkappen bieden optimale gehoorbescherming in lawaaierige werkomgevingen. Ze zijn ontworpen om blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus te verminderen en bieden een geluidsdemping tot 31 dB, in overeenstemming met de norm EN 352:2020.

Kenmerken:
Deze gehoorkappen zijn uitgerust met een brede, platte, dubbele hoofdband die zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling en langdurig comfort en elektrisch geïsoleerd is, wat warmteopbouw beperkt en extra bescherming biedt tegen elektrische risico's. De stevige constructie van ABS-kunststof garandeert een hoge weerstand tegen schokken en slijtage. Dankzij het ergonomische ontwerp zorgen de gehoorkappen voor een optimale pasvorm en gelijkmatige drukverdeling op het hoofd, waardoor vermoeidheid bij langdurig gebruik wordt verminderd. Daarnaast zijn ze voorzien van zachte, brede schuimkussens die de druk rond de oren reduceren en het draagcomfort verbeteren. De innovatieve dempingspads en spacers dragen bij aan een betere geluidsdemping, terwijl de gepatenteerde afdichtringschuimtechnologie een effectieve geluidsisolatie levert. De kussens en inzetstukken zijn vervangbaar, wat de levensduur van het product verlengt en optimale hygiëne behoudt. Het moderne, gestroomlijnde ontwerp stimuleert regelmatig gebruik, terwijl de robuuste ABS-kunststof schelpen een hoge slagvastheid en slijtvastheid bieden.

Specificaties:
- Type gehoorbescherming: hoofdband.
- Dempingswaarden (HML): H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB.
- Materiaal schelpen: ABS-kunststof.
- Elektrisch geïsoleerd: ja.

Normen:
Deze gehoorkappen voldoen aan de eisen van de norm EN 352:2020 en zijn CE-gecertificeerd, waardoor ze een effectieve en betrouwbare gehoorbescherming in industriële omgevingen garanderen.

Merkinformatie:
3M is een wereldwijd erkend bedrijf dat bekendstaat om zijn innovaties in verschillende sectoren, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen. Met meer dan 91.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen ontwikkelt 3M geavanceerde gehoorbeschermingsoplossingen die voldoen aan de eisen van professionals.
3M™ PELTOR™ X2 Earmuffs are our innovative hearing protectors with a modern slim cup design. Available as headband, helmet attachment and neckband models. The headband model features an electrically insulated, twin headband that decreases heat build-up on top of the head. Depending on wearer preference or application need, the helmet attached versions are available as either dielectric electrically insulated or with robust metal arms.

Sterke punten

- Betrouwbare gehoorbescherming die de blootstelling aan gevaarlijk geluid tot 31 dB vermindert.
- Elektrisch geïsoleerde hoofdband voor meer veiligheid in elektrische omgevingen.
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig comfort, wat ideaal is voor lange werkdagen.
- Duurzame materialen zijn bestand tegen schokken en schuren.
- Compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toepassingen

- De maakindustrie
- Bouw en constructie
- Mechanica en industrieel onderhoud
- Lassen
- De agrarische sector
- Transport en logistiek
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht verpakking472 g
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)31 dB
InklapbaarNee
Gewicht220 g
KleurZwart
Secundaire kleurGeel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,92 excl. BTW
/ stuk
34,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden