GISS OORKAP G-HEAR GOLD EVOL - 856137

Gehoorkap G-HEAR GOLD EVOL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:856137
Rubix:22850660
EAN:3660338114359
GISS OORKAP G-HEAR GOLD EVOL - 856137
brand logo
Technische samenvatting
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)29,9 dB
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS OORKAP G-HEAR GOLD EVOL - 856137


De GISS G-HEAR GOLD EVOL gehoorkap is ontworpen om gehoorbescherming te bieden aan professionals. Deze oorbescherming combineert comfort met prestaties en garandeert een doeltreffende geluidsreductie dankzij de hoge SNR-waarde van 29,9 dB. Dit model onderscheidt zich door het ergonomische ontwerp, de dubbele verstelbare hoofdband en de met schuim gevoerde oorkussens die langdurig draagcomfort mogelijk maken. Dankzij de opvouwbare constructie is deze gehoorkap gemakkelijk mee te nemen en biedt dit product professionals de perfecte combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid.

Kenmerken:
De G-HEAR GOLD EVOL is een robuuste en lichte gehoorkap met schelpen van slagvast ABS en zachte synthetische schuimkussens. De dubbele hoofdband van POM-kunststof, versterkt met een soepele en geventileerde constructie, zorgt voor een perfecte pasvorm en aangenaam draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij het in hoogte verstelbare mechanisme kan de gehoorkap eenvoudig aan verschillende hoofdmaten worden aangepast. Het opvouwbare ontwerp vergemakkelijkt het opbergen en transporteren. Dit product minimaliseert de druk op het hoofd, terwijl het toch een uitstekende akoestische afdichting waarborgt en zo het gehoor beschermt in omgevingen met geluidsniveaus boven 80 dB.

Specificaties:
• Totale geluidsreductiewaarde (SNR): 29,9 dB
• Hoogfrequentiedemping (H): 31,7 dB
• Middenfrequentiedemping (M): 27,5 dB
• Laagfrequentiedemping (L): 19,9 dB
• Gewicht: 278 g (+/- 5 g)
• Materialen: ABS-schelp, schuimoorkussens, POM-hoofdband
• Maat: verstelbaar
• Ontwerp: opvouwbaar

Normen:
• Europese richtlijn 89/686 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
• EN 352-1: Europese norm die de algemene eisen specificeert op het gebied van ontwerp, prestaties, tests en markering voor gehoorbeschermers die worden gebruikt als persoonlijke beschermingsmiddelen

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Gehoorbescherming met een SNR van 29,9 dB
• Langdurig draagcomfort dankzij zachte schuimkussens
• Persoonlijke pasvorm via dubbele verstelbare hoofdband
• Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig transport
• Robuuste ABS- en POM-constructie voor extra duurzaamheid
• Doeltreffende geluidsreductie over een breed frequentiebereik
• Intuïtief gebruik met links/rechts-markering

Toepassingen

Deze gehoorkap is ideaal voor gebruik in industriële omgevingen, productiewerkplaatsen, bouwplaatsen en bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Deze is geschikt voor alle situaties waarin het geluidsniveau hoger is dan 80 dB, zoals in fabrieken, maal- en zaagzones of bij laswerkzaamheden.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)29,9 dB
Gewicht278 g
Kleurzwart
Inklapbaarja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,98 excl. BTW
/ stuk
29,02 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
23,98 excl. BTW / stuk
10 of meer
17,57 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden