3M PELTOR OORKAP HELMMONTAGE X4P5
3M PELTOR OORKAP X4P5 HELMMONTAGE P5E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:X4P5E
Rubix:22110741
Fabrikant:7100095551
EAN:04054596135482



Documenten
Productdetails : 3M PELTOR OORKAP HELMMONTAGE X4P5
Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen gemiddelde tot hoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkappen. 3M PELTOR Gehoorkappen X4 zijn opvallend felgroen gekleurd, zodat u eenvoudig het juiste beschermingsniveau uit de X-serie kunt kiezen. Onze gehoorkappen combineren de legendarische kennis van 3M op het gebied van gehoorbescherming met geavanceerde technologie en bevatten een speciaal ontworpen afstandsstuk en een oorkussentechnologie die de geluidsreductie verbeteren zonder overbodige massa en gewicht. Dit betekent dat de X4 licht in gewicht is en nog gestroomlijnder in vergelijking met andere sterk dempende gehoorkappen, terwijl hij tot 32 dB geluidsreductie biedt.Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. De roestvrijstalen draad, gecoat met kunststof, maakt van de hoofdband de meest robuuste die 3M te bieden heeft. De hoofdband is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte kunststof coating heeft die een stabiele druk op de bovenkant van het hoofd biedt. Geen onbedekt metaal betekent dat het product 'diëlektrisch' is en elektrische weerstand biedt voor toepassingen met een risico op vonken of lading.Zorgvuldig gegoten schuifstukken zorgen ervoor dat de gehoorkappen eenvoudig kunnen worden afgesteld op het hoofd. De brede oorkussens van zacht schuim zorgen dat werknemers comfortabel blijven, terwijl de platte schelpen een betere compatibiliteit bieden met andere veiligheidsuitrusting.Om een product aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van de taak of de voorkeuren van de gebruiker, is de versie met helmbevestiging verkrijgbaar als P5 met dezelfde niet-geleidende eigenschappen als het model met hoofdband. Voor toepassingen die geen elektrische isolatie vereisen, is het P3-model met helmbevestiging en nekband verkrijgbaar.De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkappen zijn onze lichtgewicht en slanke gehoorbeschermers met innovatieve schuimrubberen oorschelpen en afstandhouders om de demping te verhogen en te beschermen tegen lage frequenties.Leverbaar als hoofdband, met helmbevestiging en als nekband. Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert. Afhankelijk van de voorkeur van de drager of de toepassingsbehoefte, zijn de versies met helmbevestiging verkrijgbaar in een niet-geleidende, elektrisch geïsoleerde uitvoering of met robuuste metalen armen.
Sterke punten
De reductie van het geluidsniveau bedraagt 32-33 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020;Verkrijgbaar als elektrisch geïsoleerd en resistent of 'niet-geleidend' model met A-band of P5-helmbevestiging;Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen;Innovatieve afdichtring en oorkussentechnologie bieden uitstekende bescherming tegen lage frequenties in een gestroomlijnd ontwerp;3M heeft oorkussens ontwikkeld op basis van nieuwe schuimtechnologie die een effectieve akoestische afdichting en betrouwbare bescherming bieden;Het ontwerp van dubbele hoofdband met roestvrijstalen kern biedt warmtespreiding, een consistente druk en een comfortabele pasvorm gedurende een periode van 8 uur;Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort;De schelpen van ABS-kunststof zijn hard, sterk en schokbestendig;Zachte bekleding van thermoplastisch polyurethaan (TPU) van de buitenschelp biedt bescherming bij schuren en stoten
Toepassingen
Assemblage; Lassen; Onderhoud van de werkomgeving; Schuren; Slijpen; Sloop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 148,89 g |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 31 dB |
| Gewicht | 236 g |
| Kleur | geel |
| Inklapbaar | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 544,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen