3M PELTOR OORKAP X5 HOOFDBEUGEL
3M™ PELTOR™ Zwarte gehoorkappen met hoofdband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:X5A
Rubix:22110616
Fabrikant:7000103995
EAN:04046719695539






Documenten
Productdetails : 3M PELTOR OORKAP X5 HOOFDBEUGEL
Kenmerken
De Peltor X5 zwarte gehoorkap biedt optimale gehoorbescherming tegen matige tot hoge geluidsniveaus. Dankzij geavanceerde technologie bieden deze kappen een geluidsdemping van 36 dB tot 37 dB, terwijl ze licht en comfortabel blijven.
Specificaties
De Peltor X5 gehoorkappen zijn uitgerust met nauwkeurig gevormde schuifregelaars voor eenvoudige afstelling. De kussens en schuiminserts zijn vervangbaar, wat de levensduur van het product verlengt.
Normen
Deze gehoorkappen voldoen aan de EN 352:2020 norm. Ze bieden elektrische weerstand voor risicovolle toepassingen. Het diëlektrische ontwerp zorgt voor optimale veiligheid in diverse werkomgevingen.
Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
De Peltor X5 zwarte gehoorkap biedt optimale gehoorbescherming tegen matige tot hoge geluidsniveaus. Dankzij geavanceerde technologie bieden deze kappen een geluidsdemping van 36 dB tot 37 dB, terwijl ze licht en comfortabel blijven.
Specificaties
De Peltor X5 gehoorkappen zijn uitgerust met nauwkeurig gevormde schuifregelaars voor eenvoudige afstelling. De kussens en schuiminserts zijn vervangbaar, wat de levensduur van het product verlengt.
Normen
Deze gehoorkappen voldoen aan de EN 352:2020 norm. Ze bieden elektrische weerstand voor risicovolle toepassingen. Het diëlektrische ontwerp zorgt voor optimale veiligheid in diverse werkomgevingen.
Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
3M™ PELTOR™ X5 Gehoorbeschermers zijn onze innovatieve gehoorbeschermers die uitzonderlijke prestaties bieden - zonder de noodzaak van dubbele bescherming. Ze bieden dezelfde eersteklas functies die u verwacht van de 3M Peltor X Series en reduceren lawaai tot 37 dB.
Sterke punten
De Peltor X5 gehoorkappen garanderen een effectieve bescherming tegen hoge geluidsniveaus, met een reductie tot 37 dB. Ze zijn comfortabel en licht, wat ze ideaal maakt voor langdurig gebruik. De elektrisch geïsoleerde hoofdband zorgt voor robuustheid en comfort, terwijl de brede schuimkussens bijdragen aan een aangenaam draagcomfort. De Peltor X5 gehoorkap is perfect voor lawaaierige werkomgevingen.
De speciaal ontworpen schuimvulling van de kappen en kussens, evenals de afstandhouder en het innovatieve schelpontwerp, maken het 3M Peltor X5 model tot de gehoorkap met de hoogste demping in het PELTOR assortiment. De dubbele hoofdband zorgt voor een betere warmteverdeling en het interne roestvrijstalen ontwerp zorgt voor constante druk en optimaal comfort gedurende 8 uur.
Het ontwerp is geoptimaliseerd voor een uitzonderlijke gewichtsverdeling voor maximaal comfort. De schelpen zijn gemaakt van stevig, schokbestendig ABS-plastic en de buitenlaag van thermoplastisch polyurethaan biedt bescherming tegen slijtage en schokken.
De speciaal ontworpen schuimvulling van de kappen en kussens, evenals de afstandhouder en het innovatieve schelpontwerp, maken het 3M Peltor X5 model tot de gehoorkap met de hoogste demping in het PELTOR assortiment. De dubbele hoofdband zorgt voor een betere warmteverdeling en het interne roestvrijstalen ontwerp zorgt voor constante druk en optimaal comfort gedurende 8 uur.
Het ontwerp is geoptimaliseerd voor een uitzonderlijke gewichtsverdeling voor maximaal comfort. De schelpen zijn gemaakt van stevig, schokbestendig ABS-plastic en de buitenlaag van thermoplastisch polyurethaan biedt bescherming tegen slijtage en schokken.
Toepassingen
Of het nu in de industrie, bouw of andere sectoren is, deze gehoorkap biedt hoogwaardige gehoorbescherming om de veiligheid en het comfort van werknemers te waarborgen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 521,87 g |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 37 dB |
| Gewicht | 476,6 g |
| Kleur | zwart |
| Inklapbaar | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,84 excl. BTW
/ stuk
€ 56,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden