3M PPS SPUITBEKER LARGE 850ML 16740

3M™ PPS™ Kit met deksel en binnenbeker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:16740
Rubix:A0191955
Fabrikant:7100067466
EAN:4054596009356
3M PPS SPUITBEKER LARGE 850ML 16740

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M PPS SPUITBEKER LARGE 850ML 16740


3M™ PPS™ Kit met deksel en binnenbeker (eerste versie, niet compatibel met 3M™ PPS™ Serie 2.0 producten) bevat 50 (of 75) wegwerpdeksels, 50 wegwerpbinnenbekers en 24 afsluitpluggen voor gebruik met het 3M™ PPS™ Paint Preparation System. Elke 3M™ PPS™ Deksel heeft een ingelast filter dat lak zeeft tijdens gebruik. Voor watergedragen lak gebruikt u de deksels met 125-micron filters en voor traditionele lak op basis van oplosmiddelen gebruikt u de deksels met 200-micron filters. Raadpleeg altijd de lakproducent voor het juiste filter om de lak mee te zeven.De afmetingen van de deksels en binnenbekers zijn afgestemd op de reeks 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen (eerste versie), zodat technici afgemeten hoeveelheden tot 850 ml kunnen mengen. Beschikbare afmetingen deksel en binnenbeker:3M™ PPS™ Minikit met deksel en binnenbeker voor gebruik met 180 ml 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen – ideaal voor spot-repair en het spuiten van enkelvoudige panelen3M™ PPS™ Medium kit met deksel en binnenbeker voor gebruik met 400 ml 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen – ideaal voor het spuiten van twee panelen3M™ PPS™ Standaard kit met deksel en binnenbeker voor gebruik met 650 ml 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen – ideaal voor het spuiten van drie panelen3M™ PPS™ Large kit met deksel en binnenbeker voor gebruik met 850 ml 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen – ideaal voor het spuiten van vier panelen
3M™ PPS™ Kit met deksel en binnenbeker (eerste versie, niet compatibel met 3M™ PPS™ Serie 2.0 producten) bevat 50 (of 75) wegwerpdeksels met ingelaste filters, zodat lak wordt gezeefd tijdens het spuiten. Daarnaast bevat de kit 50 binnenbekers en 24 afsluitpluggen voor gebruik met het 3M™ PPS™ Paint Preparation System. De kit is verkrijgbaar in vier maten en is daarmee geschikt voor elke klus, van klein tot groot. 3M™ PPS™ Paint Preparation System is een compleet laksysteem waarmee de gebruiker lak kan afmeten, mengen, filteren en spuiten.

Sterke punten

Ontworpen voor gebruik met 3M™ PPS™ producten. Niet compatibel met 3M™ PPS™ Serie 2.0 producten.
Kits bevatten wegwerpdeksels met micronfilters, binnenbekers en afsluitpluggen.
Verkrijgbaar voor 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen in vier maten, van 180 ml tot 850 ml voor kleine correcties van vlekken tot grote reparaties.
3M™ PPS™ Paint Preparation System is een alles-in-eenwegwerpoplossing voor het afmeten, mengen, filteren en spuiten van lakmaterialen.
Door dit systeem kan de spuiter onder een vaste hoek van 90 graden de lak op het onderdeel aanbrengen, ongeacht de oriëntatie van het onderdeel (dit kan zelfs op zijn kop staan)
Het systeem voorkomt contaminatie van buitenaf en zorgt voor consistente materiaaloverdracht, terwijl er minder lak nodig is.
3M™ PPS™ Paint Preparation System verlaagt het verbruik van reinigingsmiddelen en verkleint de voorbereidings- en reinigingstijd.
Afsluitpluggen zorgen voor een tijdelijke afdichting en bescherming van niet-gekatalyseerd lakmateriaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)150x300x400 mm
Gewicht verpakking1005 g
Typegrote kit
€ 62,20 excl. BTW
/ set
€ 75,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen