Referenties
Metabo:601575000
Rubix:A0161782
EAN:4007430246103

Productdetails : METABO PERSLUCHT SPUITPISTOOL FSP 600 601575000
Traploos instelbaar voor ronde en brede straal
Lucht- en kleurhoeveelheidsregeling: precies, gelijkmatig en optimaal verf aanbrengen voor goede werkresultaten
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Kunststof voorraadbeker 0,6 l, Sproeier Ø 1,5 mm
Lucht- en kleurhoeveelheidsregeling: precies, gelijkmatig en optimaal verf aanbrengen voor goede werkresultaten
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Kunststof voorraadbeker 0,6 l, Sproeier Ø 1,5 mm
Sterke punten
Traploos instelbaar voor ronde en brede straal|Lucht- en kleurhoeveelheidsregeling: precies, gelijkmatig en optimaal verf aanbrengen voor goede werkresultaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metabo perslucht spuitpistool fsp 600 601575000 |
| Inhoud | 600 ml |
| Aangepaste tariefcode | 84242000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,00 excl. BTW
/ stuk
€ 72,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden