3M HARNAS PROTECTA STANDARD VEST STYLE MT S
3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas
Zie technische informatieReferenties
3M:1161603
Rubix:A0339525
Fabrikant:7100207406
EAN:00840779193561

Productdetails : 3M HARNAS PROTECTA STANDARD VEST STYLE MT S
Automatisch opnieuw instellende lijnhouder biedt eenvoudig parkeren en vrijgeven van klik‑ en karabijnhaken;Impactindicatoren maken het eenvoudig het harnas te inspecteren op schade en helpen ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt;Gemakkelijke en duidelijke identificatie van valstop-ankerpunten;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken;Maat: Medium/groot
Het 3M™ PROTECTA® Standaard valstop-vestharnas is ons elegante en moderne veiligheidsharnas met verbeterde eigenschappen. Het heeft afgeschermde labels die langdurig leesbaar blijven voor eenvoudige en gemakkelijke inspectie.
Sterke punten
Het 3M™ PROTECTA® Standaard valstop-vestharnas is ons elegante en moderne veiligheidsharnas met verbeterde eigenschappen. Het heeft afgeschermde labels die langdurig leesbaar blijven voor eenvoudige en gemakkelijke inspectie.
Toepassingen
Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 1 |
| Maat | s |
| Type gespen | handmatig |
| Gewicht | 1010 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,80 excl. BTW
/ stuk
€ 86,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen