3M PROTECTA COMFORT BELT STYLE MT S 1161639
3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas
Zie technische informatieReferenties
3M:1161639
Rubix:A0339490
Fabrikant:7100207442
EAN:00840779193929

Productdetails : 3M PROTECTA COMFORT BELT STYLE MT S 1161639
De handig geplaatste D-ring op de voorzijde helpt u gebalanceerd en gecentreerd te blijven;Parkeerpunt voor vallijnen, dat voorkomt dat uw uitrusting blijft steken bij een eventuele val;Impactindicatoren maken het eenvoudig het harnas te inspecteren op schade en helpen ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt;Gemakkelijke en duidelijke identificatie van ankerpunten;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken;Horizontale beenriemen
Het 3M™ PROTECTA® Standaard valstop-vestharnas is ons elegante en moderne veiligheidsharnas met verbeterde eigenschappen. Het heeft afgeschermde labels die langdurig leesbaar blijven voor eenvoudige en gemakkelijke inspectie.
Sterke punten
Het 3M™ PROTECTA® Standaard valstop-vestharnas is ons elegante en moderne veiligheidsharnas met verbeterde eigenschappen. Het heeft afgeschermde labels die langdurig leesbaar blijven voor eenvoudige en gemakkelijke inspectie.
Toepassingen
Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | s |
| Type gespen | handmatig |
| Gewicht | 1270 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,38 excl. BTW
/ stuk
€ 132,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




