Referenties
Petzl:C073JA00
Rubix:A0488807
EAN:3342540836532




Productdetails : PETZL LEG LOOP PADDING FOR NEWTON HARNESS
De Petzl Leg Loop Padding voor NEWTON harnassen verhoogt het draagcomfort van de modellen NEWTON en NEWTON FAST en wordt gebruikt als vervangende padding voor de NEWTON EASYFIT harnassen.
Kenmerken:
Deze padding Petzl NEWTON harnassen zorgt voor extra comfort en verminderen lokale drukpunten. Het klittenbandsysteem maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
Specificaties:
• Gewicht: 70 g
• Materiaal: polyester
• Compatibiliteit: NEWTON, NEWTON FAST en NEWTON EASYFIT harnassen (versies vanaf 2021)
Kenmerken:
Deze padding Petzl NEWTON harnassen zorgt voor extra comfort en verminderen lokale drukpunten. Het klittenbandsysteem maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
Specificaties:
• Gewicht: 70 g
• Materiaal: polyester
• Compatibiliteit: NEWTON, NEWTON FAST en NEWTON EASYFIT harnassen (versies vanaf 2021)
Sterke punten
• Verhoogt het comfort bij langdurige statische werkzaamheden
• Maakt snelle vervanging mogelijk dankzij de klittenbandbevestiging
• Verdeelt de druk gelijkmatig ter hoogte van de bovenbenen
• Draagt bij aan een langere gebruiksduur van het harnas door vervanging van versleten padding
• Maakt snelle vervanging mogelijk dankzij de klittenbandbevestiging
• Verdeelt de druk gelijkmatig ter hoogte van de bovenbenen
• Draagt bij aan een langere gebruiksduur van het harnas door vervanging van versleten padding
Toepassingen
Deze padding wordt gebruikt wanneer een valbeveiligingsharnas gedurende langere tijd wordt gedragen en extra comfort ter hoogte van de bovenbenen gewenst is. Hij is eveneens geschikt om versleten bekleding te vervangen en zo een aangename ondersteuning te behouden tijdens werkzaamheden op hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | een maat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,81 excl. BTW
/ stuk
€ 31,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen