3M PROTECTA HARNAS STANDARD VEST STYLE MT S 1161600
3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas
Zie technische informatieReferenties
3M:1161600
Rubix:A0330737
Fabrikant:7100207403
EAN:00840779193530

Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS STANDARD VEST STYLE MT S 1161600
Gemakkelijke en duidelijke identificatie van valstop-ankerpunten;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken;Gemakkelijke en duidelijke identificatie van verankeringspunten voor valbeveiliging;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken;Grote D-ring aan achterzijde
Het 3M™ PROTECTA® Standaard valstop-vestharnas is ons elegante en moderne veiligheidsharnas met verbeterde eigenschappen. Het heeft afgeschermde labels die langdurig leesbaar blijven voor eenvoudige en gemakkelijke inspectie.
Sterke punten
Het 3M™ PROTECTA® Standaard valstop-vestharnas is ons elegante en moderne veiligheidsharnas met verbeterde eigenschappen. Het heeft afgeschermde labels die langdurig leesbaar blijven voor eenvoudige en gemakkelijke inspectie.
Toepassingen
Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 1 |
| Maat | s |
| Type gespen | handmatig |
| Gewicht | 830 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,39 excl. BTW
/ stuk
€ 65,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen




