3M PROTECTA HARNAS COMFORT BELT STYLE MT S 1161624
3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas
Zie technische informatieReferenties
3M:1161624
Rubix:A0330731
Fabrikant:7100207427
EAN:00840779193776
Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS COMFORT BELT STYLE MT S 1161624
Wordt geleverd met een comfortabele en handige werkpositioneringsgordel voor handenvrij werken bij gebruik met veiligheidslijnen voor werkpositionering;Zachtere en robuustere heuppadding is driemaal dikker (in vergelijking met het eerdere model van het 3M™ PROTECTA® Valstopharnas) voor extra comfort; een duurzaam en stevig gordel biedt draaggemak voor een gereedschapszak;Parkeerpunt voor vallijnen, dat voorkomt dat uw uitrusting blijft steken bij een eventuele val;Impactindicatoren maken het eenvoudig het harnas te inspecteren op schade en helpen ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt;Gemakkelijke en duidelijke identificatie van ankerpunten;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken;Gereedschap kan worden vastgezet bij werken op hoogte, om mensen en eigendommen overal onder u te beschermen
Het 3M™ PROTECTA® Comfort Valstopharnas in gordelstijl is ons veiligheidsharnas dat zorgt voor betrouwbare bescherming, comfort en gemak; nu met verbeterde eigenschappen en een strakke, moderne look.
Sterke punten
Het 3M™ PROTECTA® Comfort Valstopharnas in gordelstijl is ons veiligheidsharnas dat zorgt voor betrouwbare bescherming, comfort en gemak; nu met verbeterde eigenschappen en een strakke, moderne look.
Toepassingen
Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 3 |
| Maat | s |
| Type gespen | handmatig |
| Gewicht | 1770 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,71 excl. BTW
/ stuk
€ 166,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen