3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TOUW 10,5MM LUSSEN 2M AL420B
3M™ Protecta® Suspensielijnen
Zie technische informatieReferenties
3M:1260516
Rubix:A0330240
Fabrikant:7100314890

Productdetails : 3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TOUW 10,5MM LUSSEN 2M AL420B
Gebruik een 3M™ Protecta® Gebiedsbegrenzende lijn als onderdeel van een systeem dat moet voorkomen dat gebruikers zich verplaatsen naar een gebied waar ze mogelijk kunnen vallen;Gemaakt van 10,5 mm duurzaam en flexibel gevlochten polyamide touw;Genaaide uiteinden met krimpkousbescherming zorgen voor een grotere duurzaamheid en een lange levensduur van het product;CE-gecertificeerd volgens norm EN354
Onze 3M™ Protecta® vallijnen met touwverbinding zijn een ideale oplossing als verbindend element in een gebiedsbegrenzend systeem. Gemaakt van polyamide gevlochten touw met veiligheidsstiksels. Touwdiameter 10,5 mm.
Sterke punten
Onze 3M™ Protecta® vallijnen met touwverbinding zijn een ideale oplossing als verbindend element in een gebiedsbegrenzend systeem. Gemaakt van polyamide gevlochten touw met veiligheidsstiksels. Touwdiameter 10,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Type | suspensielijn |
| Materiaal | polyamide (gevlochten touw, 10,5 mm; beschermde lussen/sleeve) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,78 excl. BTW
/ stuk
€ 23,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen