3M GLASVEZEL TAPE 5453 19MM (RO=33M)
3M™ PTFE Glasvezelversterkte Tape 5453
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000080556
Rubix:A0191894
Fabrikant:7000080556

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | glasweefsel (drager), siliconen (lijm) |
Documenten
Productdetails : 3M GLASVEZEL TAPE 5453 19MM (RO=33M)
3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451 is extreem chemisch resistent zeer sterk en geeft een zeer glad slijtvast oppervlak. Deze tape wordt veel ingezet bij sealing machines, persen, rollenbanen, loopbanden en verpakkingsmachines. Het gladde oppervlak zorgt voor het eenvoudig lossen van het materiaal en tevens verlaagt het de frictie wat de productiviteit verbetert.
3M™ PTFE Glasvezel Tape 5453 is een 0,208 mm dikke bruine glasvezel drager geïmpregneerd met PTFE. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces
Sterke punten
Minimale water absorptie maakt het mogelijk deze tape te gebruiken in vochtige omgeving|| Minimale water absorptie maakt het mogelijk deze tape te gebruiken in vochtige omgeving;Versterkte geweven textieldrager zorgt voor een zeer sterke tape die bestand is tegen slijtage, scheuren en puntbelasting|| Versterkte geweven textieldrager zorgt voor een zeer sterke tape die bestand is tegen slijtage, scheuren en puntbelasting;Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen|| Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen;Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken|| Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken;Presteert onder een breed temperatuurbereik, waaronder tot 500°F/260 °C
Toepassingen
Gebruikt in thermisch lassen en processen voor extrusie van hete kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 265x170x170 mm |
| Gewicht verpakking | 3600 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | glasweefsel (drager), siliconen (lijm) |
| Dikte | 0,21 mm |
| Kleur | bruin |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 569,22 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 688,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen