TESA EATESA EASY SPLICE 51910 - 50MTR 50MM TRANSP. ROZE
Tesa EasySplice FilmLine Plus 51910
Zie technische informatieReferenties
Tesa:51910-00002-07
Rubix:32080658
Fabrikant:51910-00002-07
EAN:4063565068010


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | papier/synthetische rubber |
Productdetails : TESA EATESA EASY SPLICE 51910 - 50MTR 50MM TRANSP. ROZE
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS is een dubbelzijdig geïntegreerde flying splice tape bestaande uit een gladde papieren drager en een aangepaste synthetische rubber kleefmassa. tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS is een dubbelzijdig geïntegreerde flying splice tape bestaande uit een gladde papieren drager en een aangepaste synthetische rubber kleefmassa. tesa® 51910 Easy Splice® Film Line PLUS beschikt met name over zeer hoge tack eigenschappen, zeer goede hechtingswaarden op PE en PP films en dunne splice dikte.
Toepassingen
* Verkooppuntdisplays
* Labels voor schapranden
* Kabelgoten, raam- en keukenprofielen
* Decoratieve glas- of spiegelelementen op meubilair
* Borden & emblemen
* Labels voor schapranden
* Kabelgoten, raam- en keukenprofielen
* Decoratieve glas- of spiegelelementen op meubilair
* Borden & emblemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | papier/synthetische rubber |
| Dikte | 0,12 mm |
| Kleur | roze |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,24 excl. BTW
/ stuk
€ 180,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen