Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.675)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.501)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.430)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.781)
Ruimers
(5.750)
Frezen
(11.126)
Verzinken, afschuinen, ontbramen
(557)
Boren
(23.263)
Wisselplaat Gereedschap
(20.868)
Zagen
(1.088)
Draadsnijden
(8.577)
Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren
(85)
Spuitgietuitrusting
(29)
Smeermiddel voor bewerking
(30)
Halffabrikaten
(35)
Toebehoren voor bewerkingsmachines
(9.693)
Uitrusting voor elektro-erosie
(57)
Schuurmiddelen
(13.072)
Bekijk Tooling & Verspaning
Vijlen
(304)
Stiftfrezen
(1.440)
Gebonden of keramische schuurmiddelen
(3.065)
Schuur -en slijpmiddelen
(6.710)
Borstels
(1.026)
Polijsten en boenen
(514)
Vibrerende afwerking
(11)
Bekijk Schuurmiddelen
< Terug
Rubix Categorieën
Tooling & Verspaning
Schuurmiddelen
Schuur -en slijpmiddelen
Schuurwielen
Bristle-wiel
3M SB BORSTEL CPFB 203X25,4X76 SA MED 30949
3M SB BORSTEL CPFB 203X25,4X76 SA MED 30949
Bristle-wiel 3M
Referenties
3m:
12138
rubix:
A0637433
fabrikant:
7000035228
ean:
8021684309496
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : 3M SB BORSTEL CPFB 203X25,4X76 SA MED 30949
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
2
Afmeting verpakking (D x B x H)
220
x
57
x
225
mm
Gewicht verpakking
836
g
457
mm
22800
mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
126,14
excl. BTW
/ 2
stuks
€
152,63
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
9
dagen
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
3M S/B LAMELLENBORSTEL CP-FB 100 X 100 X 19MM 60207
3M ROLOC BRISTLE SCHIJF RD-ZB 120 WIT
3M BD-ZB M14 BORSTEL SCHIJF 115 X 19 X M1 K120
3M BD-ZB BRISTLE DISC GROEN M14 K50 - 07580
3M ROLOC BRISTLE SCHIJF RD-ZB 80 GEEL
3M S/B BORSTEL ROLOC + C5-ZR DIA75X32 A MED 09714
3M S/B SR RADIAL BRISTLE SCHIJF SS-ZB 50X9.53
3M ROLOC + SCHIJF FF-ZR 50 X 25 AVF - 09704
3M S/B CLEAN AND FINISH LAMELLENBORSTEL
3M RB-ZB RADIAL BRISTLE WIT 14 X 1,56 X 3,2 P120 DS A 48 ST
3M S/B SCHIJF CS-DB 200X250X76.2 A CRS 35075
3M RD-ZB ROLOC BORSTEL SCHIJF I76,2 K120
3M S/B SR RAL BRISTLE SCHIJF SS-ZB 50X9.53 30097
3M ROLOC + SCHIJF FF-ZR 75 X 35 S-FINE - 09709
3M ROLOC + SCHIJF FF-ZR 63 X 32 A-FINE - 09708