Referenties
3M:19882
Rubix:A0015673
Fabrikant:7100219072

Productdetails : 3M SCHUURBAND 307D 50MM X 2000MM P220
Gebruik de 3M™ Linnen schuurband 307D voor droge toepassingen en voor het schuren van contouren en complexe componenten waarbij de band zich goed naar het oppervlak moet vormen. Onze banden zijn gemaakt met aluminiumoxide. Ze hebben een open constructie en een flexibele rug in gewichtsklasse J.
Het harde schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide zorgt voor een snelle snijwerking en presteert goed op de meeste metalen. Door de flexibele linnen rug vormt de band zich uitstekend naar het oppervlak.
Door de open constructie wordt het schuurstof beter afgevoerd uit de band. Dit zorgt voor een agressievere snijwerking, een langere levensduur van het schuurmateriaal en daarmee een hogere productiviteit.
307D banden zijn geschikt voor droge toepassingen. Ze zijn met hars gelijmd voor een optimale levensduur van het schuurmateriaal.
Het harde schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide zorgt voor een snelle snijwerking en presteert goed op de meeste metalen. Door de flexibele linnen rug vormt de band zich uitstekend naar het oppervlak.
Door de open constructie wordt het schuurstof beter afgevoerd uit de band. Dit zorgt voor een agressievere snijwerking, een langere levensduur van het schuurmateriaal en daarmee een hogere productiviteit.
307D banden zijn geschikt voor droge toepassingen. Ze zijn met hars gelijmd voor een optimale levensduur van het schuurmateriaal.
De 3M™ Linnen schuurband 307D is een band met schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met een open constructie en een flexibele rug in gewichtsklasse J. Onze schuurbanden vormen zich goed naar het oppervlak voor het schuren van contouren en complexe componenten en zijn geschikt voor droge toepassingen.
Sterke punten
Het harde schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide snijdt snel en presteert goed op de meeste metalen;De flexibele linnen rug heeft een uitstekende vervormbaarheid voor het blenden en finishen van contouren en complexe componenten;Door de open constructie wordt het schuurstof beter afgevoerd uit de band, voor een agressievere snijwerking, een langere levensduur van het schuurmateriaal en daarmee een hogere productiviteit;Geschikt voor droge toepassingen;Met hars gelijmde band voor een optimale levensduur van het schuurmateriaal
Toepassingen
Gebruik voor het schuren van contouren en complexe onderdelen, en voor droge toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,30 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 243,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen