3M S/B WIEL METAL FINISH 152,4 X 50,8 X 25,4 MM
3M Scotch-Brite MF-WL opgerolde schuurschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:7000028438
Rubix:23034580
Fabrikant:7000028438
EAN:00048011018683

Technische samenvatting
| Buitendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Breedte | 50,8 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
Productdetails : 3M S/B WIEL METAL FINISH 152,4 X 50,8 X 25,4 MM
Sterke punten
Hoge conformiteit en gelijkmatige slijtage bieden een consistente snijsnelheid voor een superieure satijnen of geborstelde afwerking.
Uitstekende snit.
-MF-WL heeft een open structuur, bestand tegen vuil.
Uitstekende snit.
-MF-WL heeft een open structuur, bestand tegen vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 340,2 g |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| 50,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,37 excl. BTW
/ stuk
€ 380,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen