3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM BEIGE DP410 (ST=50ML)
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP410
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100261739
Rubix:A0519384
Fabrikant:7100261739
EAN:04054596938083



Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM BEIGE DP410 (ST=50ML)
De 3M™ Scotch-Weld™ DP410 is een heavy-duty tweecomponenten epoxylijm, die ontworpen is om een structurele, robuuste hechting te bieden. Dankzij de snelle uitharding bij kamertemperatuur en de hoge bestendigheid tegen omgevingsinvloeden is dit product ideaal voor industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit structurele kleefmiddel heeft een hoge viscositeit, waardoor het eenvoudig aan te brengen is zonder uit te lopen. De mengverhouding van 2:1 zorgt voor een homogene dosering en optimale hechting. Deze lijm hardt snel uit bij kamertemperatuur en de uitharding kan worden versneld met lichte warmte. Dit product is ontwikkeld voor veeleisende omgevingen en biedt uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen en mechanische belastingen.
Specificaties:
- Type lijm: epoxy met twee componenten.
- Mengverhouding: 2:1 (volume).
- Hoge viscositeit.
- Uithardingstijd: 12 minuten bij 20 °C (ISO 10364).
- Afschuifsterkte op aluminium: tot 38 MPa (ISO 4587).
- Afpelsterkte: 240 N/25 mm bij 23 °C (EN 2243-2).
- Gebruikstemperatuur: -55 °C tot 100 °C.
Normen:
Deze lijm is getest op afschuif- en afpelsterkte volgens ISO 4587 en EN 2243-2 en garandeert een uitstekende hechtsterkte van assemblages in extreme omstandigheden.
Merkinformatie:
3M werd in 1902 opgericht als Minnesota Mining & Manufacturing en heeft zich gevestigd als een wereldleider door innovaties in schuurpapier, maskeertape en andere sectoren zoals de auto-industrie. Het is vandaag een wereldwijd bedrijf met meer dan 91.000 werknemers in 70 landen. Met meer dan 60.000 producten op de markt staat het bekend om zijn innovatieve oplossingen op een groot aantal gebieden (gezondheid, industrie, veiligheid). Met 113.000 octrooien en regelmatige investeringen in onderzoek en ontwikkeling transformeert 3M wetenschappelijke ideeën in praktische oplossingen die het dagelijks leven over de hele wereld verbeteren.
Kenmerken:
Dit structurele kleefmiddel heeft een hoge viscositeit, waardoor het eenvoudig aan te brengen is zonder uit te lopen. De mengverhouding van 2:1 zorgt voor een homogene dosering en optimale hechting. Deze lijm hardt snel uit bij kamertemperatuur en de uitharding kan worden versneld met lichte warmte. Dit product is ontwikkeld voor veeleisende omgevingen en biedt uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen en mechanische belastingen.
Specificaties:
- Type lijm: epoxy met twee componenten.
- Mengverhouding: 2:1 (volume).
- Hoge viscositeit.
- Uithardingstijd: 12 minuten bij 20 °C (ISO 10364).
- Afschuifsterkte op aluminium: tot 38 MPa (ISO 4587).
- Afpelsterkte: 240 N/25 mm bij 23 °C (EN 2243-2).
- Gebruikstemperatuur: -55 °C tot 100 °C.
Normen:
Deze lijm is getest op afschuif- en afpelsterkte volgens ISO 4587 en EN 2243-2 en garandeert een uitstekende hechtsterkte van assemblages in extreme omstandigheden.
Merkinformatie:
3M werd in 1902 opgericht als Minnesota Mining & Manufacturing en heeft zich gevestigd als een wereldleider door innovaties in schuurpapier, maskeertape en andere sectoren zoals de auto-industrie. Het is vandaag een wereldwijd bedrijf met meer dan 91.000 werknemers in 70 landen. Met meer dan 60.000 producten op de markt staat het bekend om zijn innovatieve oplossingen op een groot aantal gebieden (gezondheid, industrie, veiligheid). Met 113.000 octrooien en regelmatige investeringen in onderzoek en ontwikkeling transformeert 3M wetenschappelijke ideeën in praktische oplossingen die het dagelijks leven over de hele wereld verbeteren.
3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP410 is a two-part structural adhesive. It is designed for use where toughness, high strength and rapid cure are required. It is fast setting and a high performance adhesive. It is tough with excellent durability.
Sterke punten
- Hoge mechanische weerstand en duurzaamheid.
- Gemakkelijk aan te brengen zonder uit te lopen.
- Snelle uitharding bij kamertemperatuur.
- Goede weerstand tegen thermische variaties.
- Uitstekende hechting op metalen en composieten.
- Gemakkelijk aan te brengen zonder uit te lopen.
- Snelle uitharding bij kamertemperatuur.
- Goede weerstand tegen thermische variaties.
- Uitstekende hechting op metalen en composieten.
Toepassingen
- Assemblage van metalen onderdelen in de auto- en luchtvaartindustrieën.
- Structurele verlijming in veeleisende omgevingen.
- Duurzame bevestiging van onderdelen onderhevig aan mechanische belastingen.
- Gebruik in de spoorwegsector en het zware transport.
- Structurele verlijming in veeleisende omgevingen.
- Duurzame bevestiging van onderdelen onderhevig aan mechanische belastingen.
- Gebruik in de spoorwegsector en het zware transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | beige |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 12 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,61 excl. BTW
/ stuk
€ 41,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden