3M SCOTCH-WELD EPX EPOXYLIJM DP760 WIT 400 ML DP760400
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP760
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:14865
Rubix:23060360
Fabrikant:7100200506
EAN:04054596675445

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPX EPOXYLIJM DP760 WIT 400 ML DP760400
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP760 biedt een duurzame hechting met een stugge structuur. Het product heeft een goede pel- en afschuifsterkte en is uitstekend geschikt voor het hechten van metalen in toepassingen die een hoge temperatuur vereisen.Het product heeft een opentijd van 45 tot 60 minuten, zodat u ruimschoots de tijd hebt om onderdelen te positioneren, en bereikt de verwerkingssterkte binnen 4 tot 6 uur.
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 760 is een niet-uitlopende tweecomponentenlijm die bij kamertemperatuur stijf uithardt en die is ontworpen voor gebruik in toepassingen waarbij vooral bestendigheid tegen hoge temperaturen vereist is.
Sterke punten
Goed bestand tegen hoge temperaturen tot 230 °C;Opentijd van 45 tot 60 minuten;Bereikt de verwerkingssterkte binnen 4 tot 6 uur;Anti-uitloopformule zorgt ervoor dat de lijm op de plaats blijft waar deze wordt aangebracht;Hecht een grote verscheidenheid aan ondergronden zoals hout, vezels, versterkt plastic, metaal en glas
Toepassingen
Lijmen van metalen zoals aluminium, staal en messing, die in de toepassing aan zeer hoge temperaturen worden blootgesteld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Inhoud | 400 ml |
| Minimale temperatuur | 15 °C |
| Droogtijd | 360 min |
| Type toepassing | kleben von metallen im epx-system (z. b. aluminium, stahl und messing), geeignet für anwendungen mit hohen temperaturen. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.036,92 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 1.254,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen