3M SCOTCH-WELD PLASTIC LIJM DP8010 BLAUW 490 ML DP8010LB

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8010

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:1131581
Rubix:23061302
Fabrikant:7100036719
EAN:00051115716010
3M SCOTCH-WELD PLASTIC LIJM DP8010 BLAUW 490 ML DP8010LB

Technische samenvatting

Kleurblauw
Inhoud490 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD PLASTIC LIJM DP8010 BLAUW 490 ML DP8010LB


De assemblage van polypropyleen of polyethyleen zonder voorbehandeling vormt een veelvoorkomende technische uitdaging. De 3M™ Scotch™ Weld™ DP8010 geurarme acrylaat structurele lijm biedt hiervoor een oplossing dankzij de tweecomponententechnologie. Het product is gebaseerd op een nauwkeurige menging van twee componenten (basis en versneller), wat zorgt voor een homogene chemische reactie en constante mechanische prestaties na uitharding

Kenmerken:
De 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 is een tweecomponentenlijm voor structurele verlijming van kunststoffen met een lage oppervlaktespanning, zoals polypropyleen, polyethyleen en polyolefine thermoplasten. Het gebruik vereist geen specifieke oppervlaktevoorbehandeling, wat de assemblageprocessen vereenvoudigt.
De gemiddelde viscositeit zorgt voor een gecontroleerde verdeling tijdens de extrusie, met name bij gebruik van Duo-Pack cartridges en automatische mengsystemen zoals EPX. De mengverhouding van 10:1 garandeert een homogeen mengsel, zowel bij handmatige als geautomatiseerde applicatie. De lijm heeft een lage geur en de blauwe kleur vergemakkelijkt visuele controle.
De verwerkingstijd van de 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 maakt een gecontroleerde applicatie mogelijk na het mengen van de componenten. De open tijd biedt voldoende tijd om onderdelen te positioneren en af te stellen voordat de uitharding begint.

Specificaties:
• Type lijm: tweecomponenten acrylaat
• Mengverhouding: 10:1 (volume); 10:1 (gewicht)
• Kleur: blauw
• Verpakking: Duo-Pack cartridge
• Inhoud: 490 ml
• Viscositeit: 27.000 mPa·s (component B); 28.500 mPa·s (component A)
• Verwerkingstijd: 8 min
• Open tijd: 10 min
• Hanteerbaar na: 60 min
• Tijd tot structurele sterkte: 24 u
• Hardheid: 55–60 Shore D
• Afschuifsterkte bij 22 °C: 2.700 psi
• Minimale uithardingstemperatuur: 16 °C
• Maximale temperatuur voor versnelde uitharding: 65 °C
• Opslagtemperatuur: 4 °C
• Aanbevolen lijmnaaddikte: 100–500 µm

Normen:
• REACH-verordening nr. 1907/2006: registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen volgens Europese regelgeving
• CLP-verordening nr. 1272/2008/EG: classificatie, etikettering en verpakking volgens Europese gevarencriteria
• OECD 301B / 301C / 301F: testmethoden voor biodegradeerbaarheid van bepaalde componenten
• ASTM D1002: testmethode voor afschuifsterkte van verlijmde verbindingen
• ASTM D3167: testmethode voor Bell-afpeltests (Bell-test)
3M™ Scotch-Weld™ Structural Plastic Adhesive DP8010 Blue is a two-part acrylic adhesive specially formulated to bond many low surface energy plastics, including many grades of polypropylene, polyethylene, and thermoplastic elastomers (TPEs) without special surface preparation.

Sterke punten

• Directe verlijming van kunststoffen met lage oppervlaktespanning, zonder voorbehandeling
• Open tijd van 10 min voor nauwkeurige positionering en afstelling
• Gecontroleerde viscositeit voor nauwkeurige applicatie en minimale uitvloeiing
• Goede afschuifsterkte bij kamertemperatuur, geschikt voor structurele toepassingen
• Compatibel met EPX-mengsystemen voor integratie in productieprocessen

Toepassingen

De 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 acrylaatlijm wordt gebruikt voor het verlijmen van kunststoffen (polypropyleen, LDPE, HDPE, UHMW-PE, PVC, ABS, acryl), evenals bepaalde metalen en composieten. Deze lijm is geschikt voor gelakte en ongelakte oppervlakken, gladde substraten en poedercoatings. Typische toepassingen omvatten encapsulatie van componenten, afdichting van subassemblages en het omhullen van onderdelen die onderhevig zijn aan matige mechanische belasting, met fixatie tijdens de uithardingsfase.
De lijm wordt toegepast in sectoren zoals bouw, consumentengoederen, elektronica, metaalbewerking, transport, medische sector, signalisatie, houtbewerking en MRO. Ook inzetbaar in toepassingen voor speciale voertuigen, defensie en overheidsdiensten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Kleurblauw
Inhoud490 ml
Minimale temperatuur16 °C
Droogtijd60 min
Type toepassingadesivo strutturale bicomponente per plastiche a bassa energia superficiale, pp, pe, tpo/tpe, compositi e metalli
€ 1.606,68 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 1.944,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Inhoud