3M RUITENLIJM URETHAAN ZWART PN08603 (PATROON A 310ML)
3M™ Urethaan voorruitlijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:Q08603
Rubix:A0192037
Fabrikant:7000077196
EAN:04046719274741





Documenten
Productdetails : 3M RUITENLIJM URETHAAN ZWART PN08603 (PATROON A 310ML)
Urethaan voorruitlijmen harden snel uit, voor een snelle rijklaartijd. De lijm is makkelijk te spuiten met 3M™ spuitpistolen en is verkrijgbaar in zakjes en patronen van verschillende grootte. Daarnaast is de lijm verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Lijm voor-, zij- en achterruiten met de 3M™ Urethaan voorruitlijm. Onze urethaan voorruitlijmen bestaan uit een reeks ééncomponent polyurethaan lijmen die speciaal zijn ontwikkeld voor snel uitharden, voor een snelle rijklaartijd.
Sterke punten
Een ééncomponent vochtuithardend urethaan hechtmiddel met gemiddelde viscositeit;Ontworpen voor het lijmen van voorruiten en andere vaste ruiten;De auto kan snel weer in gebruik worden genomen;Voor goede uitvloeiing gebruiken met 3M™ applicators.
Toepassingen
Gebruik om voorruiten, zijruiten en achterruiten vast te zetten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 310 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 233,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen