3M SCOTCH-WELD LIJMSPRAY 75 HERPOS. VIB1785385 HELDER 500 ML
3M SCOTCH-WELD LIJMSPRAY 75 HERPOS. VIB1785385 HELDER 500 ML
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:LS75
Rubix:23205394
Fabrikant:7000116775
EAN:5900422098522




Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD LIJMSPRAY 75 HERPOS. VIB1785385 HELDER 500 ML
De 3M™ Herpositioneerbare Spuitlijm 75 is een veelzijdige spuitlijm, drukgevoelig, ideaal voor tijdelijke hechting of positionering van lichtgewicht materialen voor displays voordat deze worden geassembleerd. De lijm geeft binnen enkele seconden een hechting maar geeft ook de mogelijkheid om te herpositioneren of opnieuw te hechten.
Kenmerken
De 3M™ Herpositioneerbare Spuitlijm 75 biedt een hechtduur variërend van 5 seconden tot enkele uren, met een lage afpelkracht, waardoor zelfs de lichtste materialen gemakkelijk kunnen worden verwijderd en opnieuw worden geplakt. De lijm is transparant en geeft geen vlekken. Het zakt niet weg in het te verlijmen materiaal en rimpelt de meeste materialen niet.
Specificaties
- Basis: Synthetisch elastomeer
- Vaste-stof gehalte: 25% van het gewicht
- Kleur: wit transparant
- Dichtheid: 0,71 g/cm3
- Vluchtige Organische Stoffen (VOS): 636 g/l
- Spuitpatroon: nevel
- Vlampunt: -46°C
Gebruiksaanwijzing
- Zorg ervoor dat de te lijmen oppervlakken schoon en droog zijn
- Schud de spuitbus voor gebruik
- Houd de spuitbus op 15 – 20 cm van het te lijmen oppervlak en spuit gelijkmatig
- Breng aan op slechts één oppervlak, bij voorkeur op het oppervlak dat het materiaal moet ontvangen.
- Laat het oplosmiddel enkele seconden verdampen voordat u gaat monteren.
- De 3M™ Spuitlijm 75 heeft een permanente hechting. Hierdoor kunnen de oppervlakken na enkele seconden of na meerdere uren drogen worden samengevoegd.
Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een breed scala aan producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsoplossingen. 3M wordt ondersteund door een groot team van onderzoekers en blijft door middel van zijn uitgebreide patentportfolio continu innoveren voor professionals in diverse industrieën.
Kenmerken
De 3M™ Herpositioneerbare Spuitlijm 75 biedt een hechtduur variërend van 5 seconden tot enkele uren, met een lage afpelkracht, waardoor zelfs de lichtste materialen gemakkelijk kunnen worden verwijderd en opnieuw worden geplakt. De lijm is transparant en geeft geen vlekken. Het zakt niet weg in het te verlijmen materiaal en rimpelt de meeste materialen niet.
Specificaties
- Basis: Synthetisch elastomeer
- Vaste-stof gehalte: 25% van het gewicht
- Kleur: wit transparant
- Dichtheid: 0,71 g/cm3
- Vluchtige Organische Stoffen (VOS): 636 g/l
- Spuitpatroon: nevel
- Vlampunt: -46°C
Gebruiksaanwijzing
- Zorg ervoor dat de te lijmen oppervlakken schoon en droog zijn
- Schud de spuitbus voor gebruik
- Houd de spuitbus op 15 – 20 cm van het te lijmen oppervlak en spuit gelijkmatig
- Breng aan op slechts één oppervlak, bij voorkeur op het oppervlak dat het materiaal moet ontvangen.
- Laat het oplosmiddel enkele seconden verdampen voordat u gaat monteren.
- De 3M™ Spuitlijm 75 heeft een permanente hechting. Hierdoor kunnen de oppervlakken na enkele seconden of na meerdere uren drogen worden samengevoegd.
Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een breed scala aan producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsoplossingen. 3M wordt ondersteund door een groot team van onderzoekers en blijft door middel van zijn uitgebreide patentportfolio continu innoveren voor professionals in diverse industrieën.
3M™ Repositionable 75 Spray Adhesive is onze veelzijdige drukgevoelige kleefspray, geschikt voor het tijdelijk vasthouden of positioneren van lichtgewicht materialen voor displays of voorafgaand aan de uiteindelijke assemblage. De lijm hecht in enkele seconden, maar heeft een extra lang kleefbereik waardoor materialen kunnen worden opgetild en verplaatst.
Sterke punten
-- Het spuitpatroon is aan te passen aan het oppervlak wat overspray en afval minimaliseert en schoonmaakwerkzaamheden voorkomt
- Zakt niet weg in oppervlakken wat het verlijmen van delicate materialen mogelijk maakt
- Blijft plakken wat herhaald herpositioneren mogelijk maakt
- Bloedt niet en geeft geen vlekken
- Droogt transparant op, produceert een gladde lijmlijn en is bestand tegen kreuken op de meeste materialen voor een schoon uiterlijk
- Verhardt niet bij veroudering
- Zakt niet weg in oppervlakken wat het verlijmen van delicate materialen mogelijk maakt
- Blijft plakken wat herhaald herpositioneren mogelijk maakt
- Bloedt niet en geeft geen vlekken
- Droogt transparant op, produceert een gladde lijmlijn en is bestand tegen kreuken op de meeste materialen voor een schoon uiterlijk
- Verhardt niet bij veroudering
Toepassingen
De 3M™ Herpositioneerbare Spuitlijm 75 is geschikt voor het lijmen van papier, stof, karton, acetaatfilm, metalen folies, plastic dekzeilen, rubber, enz. op metaal, hout, glas en harde kunststoffen. Het wordt veel gebruikt in stofsnijruimtes om patronen op hun plaats te houden in plaats van ze vast te spelden en om verschuiven van transfers tijdens het printen te voorkomen. Het wordt ook gebruikt om verwijderbare labels te bevestigen. Deze spuitlijm is ideaal voor productielijnen waar onderdelen tijdelijk op hun plaats moeten worden gehouden voordat de definitieve montage plaatsvindt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 488 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 500 ml |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 324,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen