3M SCOTCH-WELD NADENSTRIP 5313 2MMX20MMX10MTR 53132010
3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:14445
Rubix:23061721
Fabrikant:7000033722
EAN:3134375038300

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD NADENSTRIP 5313 2MMX20MMX10MTR 53132010
De Scotch-Weld™ 5313 is een voorgevormde nadenstrip op basis van synthetisch rubber, bedoeld voor het afdichten en verlijmen van oppervlakken. Dankzij de blijvend zelfklevende consistentie behoudt het product zijn eigenschappen na langdurige veroudering.
Kenmerken:
Deze voorgevormde nadenstrip op rol heeft een hoge kleefkracht en hecht onmiddellijk aan de ondergrond, zonder mechanische ondersteuning, ook op verticale oppervlakken en in scherpe hoeken. Door de soepele consistentie is deze strip eenvoudig te buigen en handmatig aan te brengen voor het afdichten en opvullen van naden en aansluitingen.
Dit product is direct na het aanbrengen gebruiksklaar, hoeft niet uit te harden en behoudt zijn eigenschappen na langdurige veroudering. Bij hoge trekbelasting treedt cohesieve breuk in de kit op voordat de hechting aan de ondergrond verloren gaat. Dit betekent dat de hechtkracht groter is dan de interne sterkte van het materiaal.
Het is verkrijgbaar als voorgesneden profielen in verschillende breedtes, lengtes en diktes.
Specificaties:
• Kleur: zwart.
• Basis: synthetisch elastomeer (synthetisch rubber).
• Consistentie: voorgevormde rubberachtige strip.
• Gehalte aan vaste stoffen: circa 99%.
• Relatieve dichtheid: circa 1,3.
• Initiële Shore A-hardheid: 5.
• Verwerkingstemperatuur: van -30 °C tot 80 °C.
• Gebruikstemperatuur: van -29 °C tot 100 °C.
• Flexibiliteit bij lage temperaturen: niet bros bij -29 °C.
• Treksterkte van een glas-glasverbinding (met primer 5836): 50 kPa na 24 uur bij 22 °C.
• Aanbevolen opslagtemperatuur: tussen 15 °C en 30 °C.
• Houdbaarheid: 12 maanden zonder prestatieverlies, beschermd tegen stof en vocht.
• Verkrijgbaar in verschillende breedtes: van 4 mm tot 50 mm.
• Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
• Dikte: 1 mm of 2 mm.
Kenmerken:
Deze voorgevormde nadenstrip op rol heeft een hoge kleefkracht en hecht onmiddellijk aan de ondergrond, zonder mechanische ondersteuning, ook op verticale oppervlakken en in scherpe hoeken. Door de soepele consistentie is deze strip eenvoudig te buigen en handmatig aan te brengen voor het afdichten en opvullen van naden en aansluitingen.
Dit product is direct na het aanbrengen gebruiksklaar, hoeft niet uit te harden en behoudt zijn eigenschappen na langdurige veroudering. Bij hoge trekbelasting treedt cohesieve breuk in de kit op voordat de hechting aan de ondergrond verloren gaat. Dit betekent dat de hechtkracht groter is dan de interne sterkte van het materiaal.
Het is verkrijgbaar als voorgesneden profielen in verschillende breedtes, lengtes en diktes.
Specificaties:
• Kleur: zwart.
• Basis: synthetisch elastomeer (synthetisch rubber).
• Consistentie: voorgevormde rubberachtige strip.
• Gehalte aan vaste stoffen: circa 99%.
• Relatieve dichtheid: circa 1,3.
• Initiële Shore A-hardheid: 5.
• Verwerkingstemperatuur: van -30 °C tot 80 °C.
• Gebruikstemperatuur: van -29 °C tot 100 °C.
• Flexibiliteit bij lage temperaturen: niet bros bij -29 °C.
• Treksterkte van een glas-glasverbinding (met primer 5836): 50 kPa na 24 uur bij 22 °C.
• Aanbevolen opslagtemperatuur: tussen 15 °C en 30 °C.
• Houdbaarheid: 12 maanden zonder prestatieverlies, beschermd tegen stof en vocht.
• Verkrijgbaar in verschillende breedtes: van 4 mm tot 50 mm.
• Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
• Dikte: 1 mm of 2 mm.
3M™ Scotch-Weld™ Preformed Sealant Strip 5313 is a tacky solid extrusion based on a synthetic rubber. The adhesive strength of 5313 is sufficient to cause cohesive failure of the sealer before loss of adhesion to the substrate, when pulled in tension.
Sterke punten
• Directe hechting: vermindert de behoefte aan ondersteuning tijdens het aanbrengen, ook bij verticale toepassingen.
• Behoud van eigenschappen: behoudt zijn eigenschappen na veroudering, waardoor herstelwerk aan afdichtingen wordt beperkt.
• Gedrag onder trekbelasting: de kit breekt in het materiaal zelf voordat de hechting aan de ondergrond verloren gaat, wat bijdraagt aan het behoud van de hechting van de voeg onder belasting.
• Ruime keuze aan afmetingen: verschillende breedtes en diktes bieden mogelijkheden voor uiteenlopende afdichtingsbehoeften.
• Breed temperatuurbereik: de verwerkings- en gebruikstemperaturen maken toepassing onder uiteenlopende buitenomstandigheden mogelijk.
• Behoud van eigenschappen: behoudt zijn eigenschappen na veroudering, waardoor herstelwerk aan afdichtingen wordt beperkt.
• Gedrag onder trekbelasting: de kit breekt in het materiaal zelf voordat de hechting aan de ondergrond verloren gaat, wat bijdraagt aan het behoud van de hechting van de voeg onder belasting.
• Ruime keuze aan afmetingen: verschillende breedtes en diktes bieden mogelijkheden voor uiteenlopende afdichtingsbehoeften.
• Breed temperatuurbereik: de verwerkings- en gebruikstemperaturen maken toepassing onder uiteenlopende buitenomstandigheden mogelijk.
Toepassingen
De 3M™ Scotch-Weld™ 5313 voorgevormde nadenstrip wordt gebruikt voor het afdichten en opvullen van naden en aansluitingen op uiteenlopende ondergronden, met name bij carrosserie- en autobeglazingstoepassingen. Dit product werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de bevestiging van voorruiten. Daarnaast is het geschikt voor assemblagewerkzaamheden waarbij onmiddellijke hechting zonder langdurige mechanische ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld bij panelen of profielen in de werkplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 617,8 g |
| Breedte | 20 mm |
| Lengte | 10 m |
| Materiaal | synthetisch rubber |
| Dikte | 2 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 521,50 excl. BTW
/ 10 rollen
€ 631,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen