Referenties
Tesa:7074 25M 9MM BLACK
Rubix:A0478531
Fabrikant:07074-00008-24
EAN:4042448214140




Technische samenvatting
| Breedte | 9 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | geschuimd acryl (rug), puur acryl (kleeflaag) |
Productdetails : TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7074 25MTR X 9MM ZWART
tesa® ACXplus 7074 is een diepzwarte acrylaat foamtape die bestaat uit een hoogwaardige Acryl kleefmassa. De unieke componenten van de tape zorgen voor een combinatie van uitstekende temperatuurbestendigheid tot 220°C voor een korte tijd met een buitengewone bestendigheid tegen koudeschok tot -40°C. De dubbelzijdige foamtape is bestand tegen veroudering, UV-licht, chemicaliën en verzachters. tesa® ACXplus 7074 is ontworpen voor veeleisende hechtingstoepassingen voor buiten in combinatie met tesa® hechtprimers. De visco-elastische schuim-acrylkern compenseert verschillende thermische rek van verbonden onderdelen, biedt een grote vervormbaarheid op onregelmatige oppervlakken en een superieure hechtsterkte.
Sterke punten
\* Outstanding cold shock performance down to -40 °C
\* In combination with out adhesion promoters a secure and reliable bond in outdoor conditions
\* In combination with out adhesion promoters a secure and reliable bond in outdoor conditions
Toepassingen
*tesa® ACXplus 7074 wordt gebruikt in verschillende veeleisende hechtings- en verstevigingstoepassingen in vele industrieën zoals:*liftbouwindustrie*transport en auto-industrie *productie-apparatuurindustrie *Ideaal voor gebruik met tesa® hechtprimers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | geschuimd acryl (rug), puur acryl (kleeflaag) |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,76 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 256,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen