Referenties
3M:SDR3BLIS
Rubix:37170110
Fabrikant:7000058786
EAN:00051128562086

Productdetails : 3M ADERCODERING SDR-3 (BL=3RL)
Gebruik een krachtige lijm als aanvulling op onze 3M™ Scotchcode™ Tapedispenser, 3M™ Scotchcode™ Navulling (letters en cijfers). De tape uit de 3M™ Scotchcode™ Navulling (letters en cijfers) is voorzien van een flexibele polyester lijmlaag waardoor de tape dun, vormbaar en duurzaam is. Dankzij het gladde oppervlak van de tape kan vuil en smeer eenvoudig worden verwijderd, zodat de tekst leesbaar blijft, zelfs bij langdurige vuilophoping.
3M™ ScotchCode™ Bedrukte draadmarkeringstape van een polyester film met een drukgevoelige acrylaat kleeflaag, 5.46 mm x 2.4 mtr x 0.08 mm. Bedrukt met een reperterend cijfer. Blister verpakking van 3 stuks.
Sterke punten
Bedrukt met heldere, duidelijk leesbare tekens
Dunne, voegbare polyestertape, bestand tegen loslaten, olie, oplosmiddelen en water
Voldoet aan standaardtestmethodes volgens ASTM D-1000 en aan RoHS 2011/65/EU
Dunne, voegbare polyestertape, bestand tegen loslaten, olie, oplosmiddelen en water
Voldoet aan standaardtestmethodes volgens ASTM D-1000 en aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
For the labelling of cables and conductors
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Lengte | 0,1226 m |
| Breedte | 73,51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,84 excl. BTW
/ blister
€ 11,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden