GISS G-COLUMN FLEX 20-70CM GEEL KOLOM BESCHERMING 884525
G-column flex-kolombescherming
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:884525
Rubix:05859974
EAN:3660338379222



Documenten
Productdetails : GISS G-COLUMN FLEX 20-70CM GEEL KOLOM BESCHERMING 884525
Bescherming voor kolommen uit flexibel geel kunststof (polyethyleen met lage dichtheid) voor een betere zichtbaarheid. Zaagbaar aan vier zijden en nestbare zijden (schroefbevestiging), geschikt voor rechthoekige of vierkante kolommen, met van 200 mm tot 700 mm aan elke kant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 1000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,55 excl. BTW
/ stuk
€ 541,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
