3M SECURE CLICK GAS-DAMP- EN STOFFILTER D8094 ABEKP3R PK=2ST
3M™ Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilters D8000-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:D8094
Rubix:22108100
Fabrikant:7100153236






Documenten
Productdetails : 3M SECURE CLICK GAS-DAMP- EN STOFFILTER D8094 ABEKP3R PK=2ST
De D8094 Secure Click-filters van 3M zijn ontworpen om effectieve bescherming te bieden tegen verschillende ademhalingsrisico’s (gassen, dampen en deeltjes). Ze zijn compatibel met de Secure Click HF-800 Series halfgelaatsmaskers van 3M en zorgen voor een optimale filtratie van verontreinigende stoffen.
Kenmerken
De Secure Click-filters van 3M garanderen betrouwbare bescherming tegen ademhalingsrisico’s zoals gassen, dampen en deeltjes. Hun compatibiliteit met de herbruikbare 3M Secure Click herbruikbare maskers zorgt voor een effectieve filtratie van verontreinigende stoffen.
Specificaties
Deze ademhalingsfilters bieden bescherming tegen combinaties van organische (kookpunt > 65°C) en anorganische dampen, zure gassen, ammoniakdeeltjes en formaldehyde.
Normen
Deze D8094 Secure Click-filters tegen gassen, dampen en deeltjes voldoen aan de eisen van de Europese norm EN 14387:2004 + A1:2008.
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
Kenmerken
De Secure Click-filters van 3M garanderen betrouwbare bescherming tegen ademhalingsrisico’s zoals gassen, dampen en deeltjes. Hun compatibiliteit met de herbruikbare 3M Secure Click herbruikbare maskers zorgt voor een effectieve filtratie van verontreinigende stoffen.
Specificaties
Deze ademhalingsfilters bieden bescherming tegen combinaties van organische (kookpunt > 65°C) en anorganische dampen, zure gassen, ammoniakdeeltjes en formaldehyde.
Normen
Deze D8094 Secure Click-filters tegen gassen, dampen en deeltjes voldoen aan de eisen van de Europese norm EN 14387:2004 + A1:2008.
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
3M™ Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilters uit de D8000-serie bieden bescherming tegen een reeks ademhalingsgevaren, afhankelijk van het gekozen model. Te gebruiken met 3M™ Secure Click™ herbruikbare ademhalingsmaskers. Nieuwe dual flow-cartridges en -filters vergemakkelijken de ademhaling.
Sterke punten
Compatibiliteit met de herbruikbare 3M Secure Click-respiratoren.
Effectieve filtratie van gassen, dampen en deeltjes.
Nieuwe dual flow-cartridges en filters zorgen voor een gemakkelijke ademhaling
Snelle, eenvoudige cartridge-aansluiting
Swept-back ontwerp zorgt voor een verbeterd gezichtsveld en compatibiliteit met las- en slijpschilden
Effectieve filtratie van gassen, dampen en deeltjes.
Nieuwe dual flow-cartridges en filters zorgen voor een gemakkelijke ademhaling
Snelle, eenvoudige cartridge-aansluiting
Swept-back ontwerp zorgt voor een verbeterd gezichtsveld en compatibiliteit met las- en slijpschilden
Toepassingen
De Secure Click-filters voor gassen, dampen en deeltjes uit de D8000-serie zijn ideaal voor las- en slijptoepassingen en bieden betrouwbare bescherming en effectieve filtratie van verontreinigende stoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 32 |
|---|---|
| Type | gecombineerd filter |
| Klasse | a1b1e1k1p3r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,68 excl. BTW
/ 4 pakken
€ 230,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden