Referenties
Dräger:6738803
Rubix:A0653036
EAN:4026056004676


Technische samenvatting
| Type | drager filter 940 a2b2e2k1 p2 r d |
|---|---|
| Klasse | a2b2e2k1 p2 r d |
Productdetails : DRAGER FILTER 940 A2B2E2K1 P2 R D
Filter Dräger X-plore® 940 A2 B2 E2 K1 P2- Rd40. Ademhalingsfilter dat bescherming biedt tegen ammoniak, zijn derivaten, tegen anorganische, zure en organische gassen met een kookpunt groter dan of gelijk aan 65°C ... evenals aerosolen : stof, rook, zwevende vloeistofdruppels, micro-organismen zoals bepaalde virussen, bacteriën, sporen, schimmels, .... Capaciteit van het gasfilter : 5 000 ppm behalve voor ammoniak : 1 000 ppm. Efficiëntie van het deeltjesfilter groter dan of gelijk aan 94%. Hoge veiligheid : aluminium behuizing die het mogelijk maakt eventuele schade aan het filter te identificeren. Past op elk gezichtsstuk met een universele aansluiting Rd 40, conform EN 148. Ecologisch, op basis van een hernieuwbaar natuurlijk materiaal : kokosnootkrullen. Filter conform EN 14387. Individuele verpakking
Sterke punten
/
Toepassingen
de chemische industrie, de auto-industrie, de scheepsbouw, de metallurgie of de openbare diensten ,,,,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x115x110 mm |
| Gewicht verpakking | 340 g |
| Type | drager filter 940 a2b2e2k1 p2 r d |
| Klasse | a2b2e2k1 p2 r d |
| Materiaal | aluminium |
| Aansluiting | rd40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,44 excl. BTW
/ stuk
€ 31,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen