3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 600 GRIJS LENS GRIJS POLAR
3M™ SecureFit™-veiligheidsbril 600 Serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:SF611AS
Rubix:22542772
Fabrikant:7100112713
EAN:00051131273191

Technische samenvatting
| Coating van de glazen | anti-kras |
|---|---|
| Kleur glazen | grijs |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : 3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 600 GRIJS LENS GRIJS POLAR
De 3M™ SecureFit™ 600 veiligheidsbril biedt geavanceerde oogbescherming voor professionals. Het vrijwel randloze ontwerp met dubbele lenzen zorgt voor optimale optische prestaties. Dankzij de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M, die een comfortabele drukverspreiding garandeert, past de bril zich comfortabel aan elke gebruiker aan. De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating, beschikbaar op bepaalde modellen (SF603SGAF, SF602SGAF, SF601SGAF-EU, SF601SGAF/FI), garandeert een helder zicht onder alle omstandigheden.
Kenmerken:
Deze bril heeft een grijs, vrijwel randloos montuur met twee afzonderlijke lenzen, waardoor een vrij gezichtsveld wordt geboden. De brede, vaste veren zorgen voor een stevige en comfortabele pasvorm en bieden solide zijbescherming. De SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M maakt het mogelijk om de druk rond het oor te verspreiden, wat het comfort verbetert. Zachte neuskussens verhogen het algehele draagcomfort. Het omhullende ontwerp voorkomt wegslippen en verhoogt de veiligheid tijdens het gebruik.
Specificaties:
- Gewicht: 27 gram.
- Lensmateriaal: polycarbonaat.
- Materiaal veren: polycarbonaat met polyester inzetstuk.
- Lengte veren: vast.
- Lenscoating: alleen anti-condens (op modellen SF603SGAF, SF602SGAF en SF601SGAF-EU), krasbestendig (op modellen SF610AS, SF611AS, SF630AS, SF650AS en SF617AS) en beide op model SF601SGAF/FI.
- Beschikbare lenskleuren: diverse opties (kleurloos op modellen SF610AS, SF601SGAF-EU en SF601SGAF/FI, grijs gepolariseerd op model ASSF611AS, lastint 5.0 AS op model ASSF650AS, amberkleurig op model SF603SGAF, lastint 3.0 AS op model SF630AS, lastint 1.7 AS op model SF630AS, grijs op model SF602SGAF).
- UV-bescherming: voldoet aan de norm EN 170:2002 voor transparante en gele lenzen.
- Bescherming tegen verblinding door zonlicht: voldoet aan de norm EN 172:1994 voor grijze, spiegel binnen/buiten en blauwe spiegellenzen.
- Compatibiliteit: geschikt voor gebruik met gehoorkappen.
- Beschikbaar accessoire: verwijderbare schuimafdichting om de ogen extra te beschermen tegen deeltjes.
Normen:
De 3M™ SecureFit™ 600-serie veiligheidsbril voldoet aan de volgende Normen:
- EN 166: bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en lage energie (F) bij extreme temperaturen (-5 °C tot +55 °C).
- EN 170: UV-bescherming voor transparante en gele lenzen.
- EN 172: bescherming tegen verblinding door zonlicht voor grijze, spiegel binnen/buiten en blauwe spiegellenzen.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Kenmerken:
Deze bril heeft een grijs, vrijwel randloos montuur met twee afzonderlijke lenzen, waardoor een vrij gezichtsveld wordt geboden. De brede, vaste veren zorgen voor een stevige en comfortabele pasvorm en bieden solide zijbescherming. De SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M maakt het mogelijk om de druk rond het oor te verspreiden, wat het comfort verbetert. Zachte neuskussens verhogen het algehele draagcomfort. Het omhullende ontwerp voorkomt wegslippen en verhoogt de veiligheid tijdens het gebruik.
Specificaties:
- Gewicht: 27 gram.
- Lensmateriaal: polycarbonaat.
- Materiaal veren: polycarbonaat met polyester inzetstuk.
- Lengte veren: vast.
- Lenscoating: alleen anti-condens (op modellen SF603SGAF, SF602SGAF en SF601SGAF-EU), krasbestendig (op modellen SF610AS, SF611AS, SF630AS, SF650AS en SF617AS) en beide op model SF601SGAF/FI.
- Beschikbare lenskleuren: diverse opties (kleurloos op modellen SF610AS, SF601SGAF-EU en SF601SGAF/FI, grijs gepolariseerd op model ASSF611AS, lastint 5.0 AS op model ASSF650AS, amberkleurig op model SF603SGAF, lastint 3.0 AS op model SF630AS, lastint 1.7 AS op model SF630AS, grijs op model SF602SGAF).
- UV-bescherming: voldoet aan de norm EN 170:2002 voor transparante en gele lenzen.
- Bescherming tegen verblinding door zonlicht: voldoet aan de norm EN 172:1994 voor grijze, spiegel binnen/buiten en blauwe spiegellenzen.
- Compatibiliteit: geschikt voor gebruik met gehoorkappen.
- Beschikbaar accessoire: verwijderbare schuimafdichting om de ogen extra te beschermen tegen deeltjes.
Normen:
De 3M™ SecureFit™ 600-serie veiligheidsbril voldoet aan de volgende Normen:
- EN 166: bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en lage energie (F) bij extreme temperaturen (-5 °C tot +55 °C).
- EN 170: UV-bescherming voor transparante en gele lenzen.
- EN 172: bescherming tegen verblinding door zonlicht voor grijze, spiegel binnen/buiten en blauwe spiegellenzen.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
3M™ SecureFit™ Safety Glasses SF611AS-EU, Grey frame, Anti-Scratch, Grey Polarised Lens, has a semi-rimless frame with two separate lenses as well as fixed-length temple arms. 3M Pressure Diffusion Temple Technology helps diffuse pressure over the ear to enhance frame comfort across a diverse workforce. This innovative stylish design promotes improved comfort and security of fit.
Sterke punten
- Persoonlijk comfort: de drukverspreidingstechnologie bij de slapen zorgt voor een comfortabele pasvorm voor verschillende hoofdmaten.
- Helder zicht: de 3M™ Scotchgard™ anticondenscoating houdt het zicht helder, zelfs in vochtige omgevingen.
- Zijbescherming: brede veren bieden extra bescherming tegen zijdelingse impact.
- Veelzijdigheid: beschikbaar met diverse lenskleuren voor verschillende werkomstandigheden.
- Duurzaamheid: hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur van het product.
- Helder zicht: de 3M™ Scotchgard™ anticondenscoating houdt het zicht helder, zelfs in vochtige omgevingen.
- Zijbescherming: brede veren bieden extra bescherming tegen zijdelingse impact.
- Veelzijdigheid: beschikbaar met diverse lenskleuren voor verschillende werkomstandigheden.
- Duurzaamheid: hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur van het product.
Toepassingen
Dit product is geschikt voor de volgende toepassingen:
- Landbouw
- Assemblage
- Lassen- olie en gas
- MRO
- De bouwsector
- Metaalbewerking
- De chemische industrie
- Luchtvaart en transport
- Logistiek en magazijnwerk
- Landbouw
- Assemblage
- Lassen- olie en gas
- MRO
- De bouwsector
- Metaalbewerking
- De chemische industrie
- Luchtvaart en transport
- Logistiek en magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Coating van de glazen | anti-kras |
| Kleur glazen | grijs |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | ja |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.190,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 1.440,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen