Referenties
Uvex:9183065
Rubix:A0548480
EAN:4031101939988




Technische samenvatting
| Coating van de glazen | anti-kras |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : UVEX BRIL I-5 BLANK SUPRVISION 9183065
Betrouwbare bescherming dankzij het innovatieve, moderne ontwerp: met zijn x-tended oogkap en zijkap beschermt de uvex i-5 de ogen in veel situaties. Geavanceerde functies zorgen voor een superieur draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik.
Sterke punten
-Sportieve veiligheidsbril van topkwaliteit met een reeks adaptieve functies
X-ended oogschild: soft seal montuurtechnologie
Wikkelt zich rond de wenkbrauw en biedt bescherming tegen
het binnendringen van deeltjes
X-ended zijschild biedt extra bescherming tegen
gevaren
Ergonomisch gevormde zijarmen met meervoudige neiging
Punten en lengteaanpassing maken een hoge mate van
individualisatie mogelijk.br>Punten en lengte aanpassingen zorgen voor een hoge mate van
Individualisatie om een goede pasvorm te garanderen voor alle
gezichtsvormen en hoofdbreedtes
Soft-grip veeruiteinden zorgen voor een comfortabele, veilige
Pasvorm zonder druk
Zachte, flexibele neuskussentjes passen zich aan de drager aan en zorgen voor een slipvrije en drukvrije pasvorm
Robuuste polycarbonaat lens met uvex' bewezen
Supravision coating technologie - permanente anti-fog
En krasbestendige lens
UV400 - 100% bescherming tegen gevaarlijke UVA
En UVB-straling tot 400 nm
Optionele clip-in montuurafdichting biedt extra bescherming
Tegen deeltjes, vuil en stof
Metaalvrij
X-ended oogschild: soft seal montuurtechnologie
Wikkelt zich rond de wenkbrauw en biedt bescherming tegen
het binnendringen van deeltjes
X-ended zijschild biedt extra bescherming tegen
gevaren
Ergonomisch gevormde zijarmen met meervoudige neiging
Punten en lengteaanpassing maken een hoge mate van
individualisatie mogelijk.br>Punten en lengte aanpassingen zorgen voor een hoge mate van
Individualisatie om een goede pasvorm te garanderen voor alle
gezichtsvormen en hoofdbreedtes
Soft-grip veeruiteinden zorgen voor een comfortabele, veilige
Pasvorm zonder druk
Zachte, flexibele neuskussentjes passen zich aan de drager aan en zorgen voor een slipvrije en drukvrije pasvorm
Robuuste polycarbonaat lens met uvex' bewezen
Supravision coating technologie - permanente anti-fog
En krasbestendige lens
UV400 - 100% bescherming tegen gevaarlijke UVA
En UVB-straling tot 400 nm
Optionele clip-in montuurafdichting biedt extra bescherming
Tegen deeltjes, vuil en stof
Metaalvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Coating van de glazen | anti-kras |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | ja |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,98 excl. BTW
/ stuk
€ 14,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden