(U) 3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT HELDER SF201AF

3M™ SecureFit™ Veiligheidsbril, Anti-kras / Anti-condens, Amberkleurig glas

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
3M:SF201AF
Rubix:22540610
Fabrikant:7100111990
EAN:00051131272521
(U) 3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT HELDER SF201AF
Technische samenvatting
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : (U) 3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT HELDER SF201AF


Deze 3M™ SecureFit™ veiligheidsbril is ontworpen om optimale oogbescherming te bieden in diverse industriële omgevingen. Deze is lichtgewicht en comfortabel en is uitgerust met veren op basis van een drukverspreidingstechnologie voor een veilige en aangename pasvorm. Het montuurloze ontwerp en de anticondensbescherming maken deze bril ideaal voor langdurig gebruik, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Dit product blinkt uit door de robuustheid en het vermogen om uitstekende bescherming te bieden tegen UV-straling en snelle deeltjes met lage energie, wat de veiligheid en het comfort van gebruikers garandeert.

Kenmerken:
Deze veiligheidsbril combineert innovatieve technologie en ergonomie voor langdurig gebruik zonder ongemak. De veren met drukverspreidingstechnologie zorgen voor een gelijkmatige verspreiding van de druk rond het hoofd, wat comfort bevordert, zelfs bij lange werkuren. Bij de transparante versie zorgt de 3M™ Scotchgard™ anticondenscoating (SGAF) voor helder zicht zonder condensatie. Het lichtgewichte ontwerp biedt goede oogbescherming zonder het zicht te belemmeren. Dit product is ontworpen voor omgevingen waar betrouwbare bescherming tegen rondvliegende deeltjes en UV-straling vereist is, wat veilig werken garandeert.

Specificaties:
- Materiaal lenzen: polycarbonaat.
- Materiaal veren: xylex.
- Verkrijgbare uitvoeringen: transparant, amber, grijs.
- Gewicht: 18 g.
- Technologie veren: 3M Pressure Diffusion Temple Technology.
- Type veren: vaste, verstelbare lengte voor verschillende hoofdvormen.
- Coating: anticondens en krasbestendig dankzij 3M™ Scotchgard™ (SGAF).
- Bescherming van de zijkanten.
- Verpakking: 1 stuk per verpakking.

Normen:
Deze veiligheidsbrillen voldoen aan de norm EN 166, die bescherming biedt tegen impacts van lage energie. Ze voldoen ook aan de norm EN 170 voor UV-bescherming.

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en uitgebreid scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ SecureFit™ 200 Series is een lichtgewicht veiligheidsbril met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Onze brillen hebben een omsluitend ontwerp dat veilig en comfortabel zit. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen impacts van lage energie.
- Drukverspreidingstechnologie: veren met drukverspreiding bieden een comfortabele pasvorm en verminderen vermoeidheid bij langdurig dragen.
- Anticondens en krasbestendig (op de SF201SGAF): dankzij de 3M™ Scotchgard™ coating blijven de lenzen helder en beschermd tegen krassen, wat de levensduur verlengt.
- Lichtgewicht: met slechts 18 g zijn deze brillen uiterst licht, wat maximaal comfort garandeert, zelfs bij langdurig gebruik.
- Optiek van klasse 1: zorgt voor uitstekende optische kwaliteit, wat ideaal is voor continu gebruik.
- Veelzijdig ontwerp: geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van de bouw tot de voedingsverwerkingsindustrie.

Toepassingen

Deze veiligheidsbrillen zijn ideaal voor talrijke industriële toepassingen waar oogbescherming essentieel is. Ze zijn perfect geschikt voor de bouw, techniek, assemblage en lichte onderhoudswerkzaamheden. De ergonomische veren en het lichte gewicht maken langdurig dragen mogelijk in verschillende omstandigheden, met betrouwbare bescherming tegen rondvliegende deeltjes, stof en UV-straling. Deze brillen worden bijzonder gewaardeerd in de voedingsverwerkingsindustrie, waar zichtbaarheid en veiligheid absolute prioriteiten zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)59x130x300 mm
Gewicht verpakking67 g
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armennee
Kleurkleurloos
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

GISS VEILIGHEIDSBRIL G-PANO 2 HELDER AS 888384
  • giss:888384
  • rubix:A0174063
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3,36 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina

Coating van de glazen

Kleur glazen

Select varianten (6)