BOLLE VEILIGHEIDSBRIL RUSH+ 2.0 LENS HELDER M/L (DS=20ST)
RUSH+ 2.0 Veiligheidsbril
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bollé Safety:RUSPMN14E
Rubix:A0892650
Fabrikant:RUSPMN14E
EAN:3660740024031




Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : BOLLE VEILIGHEIDSBRIL RUSH+ 2.0 LENS HELDER M/L (DS=20ST)
De RUSH+ 2.0 staat bekend om zijn comfort en heeft wijd openende scharnieren en een flexibel neusstuk om gaten en drukpunten te verminderen voor een optimale pasvorm. Anti-fog en anti-kras behandeling en eco-ontworpen met 28% gerecyclede materialen. Norm: EN ISO 16321-1. Verpakking: individueel eco-polyzakje.
The RUSH+ 2.0, our iconic model, is designed to withstand the harshest work environments, making it a trusted choice for all professionals.
Recognized for its comfortable wear, RUSH+ 2.0 is engineered with wide opening hinges and a flexible nosepiece, ensuring a better fit by minimising gaps and reducing pressure points. To optimise its fit, RUSH+ 2.0 is available in two sizes; S and M/L.
Lightweight and well balanced, RUSH+ 2.0 is also eco-friendly: made from 28% recycled materials.
Its wide lens, coated with our exclusive Platinum anti-fog and anti-scratch solution, optimises the wearer’s vision, while the variety of lens tints available make RUSH+ 2.0 suitable for even the most demanding work conditions.
Key Features
• Comfortable fit: Ergonomic temples & hinges
• Adaptive: Multiple lens options available
• Optimal vision: Platinum coated (ASAF)
• Sustainable: Made of 28% recycled material
• Sustainable: Go Green Eco-Pack
Features
• Frame: Rimless - Recycled PC/TPR - Black/Grey
• Lens: Clear Polycarbonate
Standards
EN ISO 16321-1
Lens Marking: UL1,2 CT 1 KN CE
Frame Marking: 16321 CT 1-M CE UKCA
Sterke punten
Ergonomische veren en scharnieren. Verschillende lensopties beschikbaar. PLATINA coating. Gemaakt van 28% gerecycled materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | nee |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
| Type | overzetbril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,24 excl. BTW
/ pak
€ 208,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen