Referenties
3M:3792TC
Rubix:23060929
Fabrikant:7100020336
EAN:50021200825892
Productdetails : 3M SMELTLIJM 3792 TC HELDER 16X50 MM 3792TC
We hebben de 3M™ Smeltlijm 3792 vervaardigd met thermoplastische hars die voor 100% uit vaste stoffen bestaat. De lijm geeft een minimale geur af bij verwarming, waardoor een comfortabele werkomgeving wordt ondersteund. Deze lijm biedt snelle en betrouwbare prestaties in combinatie met onze 3M™ Hot Melt-pistolen die zijn ontworpen om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van applicatie met de hand.
Deze multifunctionele lijm heeft een verwerkingstijd van 40 tot 50 seconden, waardoor positioneren en aanpassen op hout, polyethyleen, polypropyleen, golfkarton en lichte materialen bij meubels, stoffering en accessoires mogelijk is. Door de vrijwel onmiddellijke hechting wordt de productietijd bij POP-montage, verbinden, bevestigen, borgen, repareren, ingieten, plaatverlijming, het bevestigen van draden, bundelen, verzegelen, kapselen, verstijven, verlijmen van schuimstoffen en verpakken verkort. 3M™ Smeltlijm 3792 bestaat uit thermoplastische kunsthars, heeft een vaste-stofgehalte van 100% en is, afhankelijk van de versie, bestemd voor gebruik met het 3M™ Scotch-Weld™ smeltlijm-applicatieapparaat LT, LT Quadrack of EC. Hij is daarom bij verhitting reukarm en draagt zo bij aan een aangename werkomgeving. Deze thermoplastische smeltlijm onderscheidt zich door uitstekende thermoshokeigenschappen, hittebestendigheid en elektrische isolatie-eigenschappen en is niet-corrosief. Informatie over smeltlijmen Smeltlijmen/heetlijmstaven hebben een relatief hoog smeltpunt, dat afhankelijk van de samenstelling tussen 121°C en 196°C (250 – 380°F) ligt, en worden aangebracht met smeltlijm-applicatieapparaten, vaak ook heetlijmpistool genoemd. Smeltlijmen zorgen voor een vrijwel onmiddellijke hechting tussen veel kunststoffen, papier en hout. Bij hernieuwde blootstelling aan warmte worden sommige varianten echter zachter, zodat de verlijmde vlakken van elkaar kunnen worden gescheiden. De snelle hechting van de smeltlijmen versnelt de werkprocessen in verpakking en productie. Smeltlijmen/heetlijmstaven met een laag smeltpunt hebben een smeltpunt dat afhankelijk van de samenstelling tussen 76 en 121°C (170 – 250°F) ligt, en worden aangebracht met smeltlijm-applicatieapparaten, vaak ook heetlijmpistool genoemd. Smeltlijmen met een laag smeltpunt kunnen worden gebruikt voor het verlijmen van warmtegevoelige materialen, zoals schuim en verschillende kunststoffen. Smeltlijmen zorgen voor een vrijwel onmiddellijke hechting. Bij hernieuwde blootstelling aan warmte worden sommige varianten echter zachter, zodat de verlijmde vlakken van elkaar kunnen worden gescheiden. Agressieve hechtingskracht
Sterke punten
• Droogt transparant op voor een schoon voorkomen
• Opentijd maakt verfijnen van aanbrenging en positionering mogelijk
• 3792: Transparant, universeel voor hout, stoffen, bekleding en andere lichtgewicht materialen
• 3792LM: low melt-versie voor hittegevoelige oppervlakken zoals gecoat papier en winkeldisplays
• Uitstekende 'bij-de-hand' lijmen voor winkeldisplays, verzegelen van dozen, meubelen, bekleding en houtbewerking
Toepassingen
Composieten verlijmen - Vloeren monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 5000 g |
| Minimale temperatuur | 177 °C |
| Droogtijd | 0 min |
| Kleur | kleurloos |
| Type toepassing | smeltlijm voor hout, golfkarton, stof, meubels en andere lichte materialen; geschikt voor hot-melt applicatie. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ doos
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen