Referenties
Loctite:438
Rubix:07011490
Fabrikant:872306
EAN:5010266413044

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 438 FLACON 500 GR
LOCTITE 438 is een zwarte, taaie, snellijmop ethylbasis. Het product heeft een fixatietijd van 10 tot 20 sec. Hoge impactbestendigheid en flexibel. Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, rubbers, metalen, poreuze en absorberende substraten en zuurhoudende oppervlakken. Goede weerstand in vochtige omgevingen.
Sterke punten
• hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken
• ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
• uitstekende adhesie op de meeste substraten
• geschikt voor rubbers en kunststoffen
• bijzonder geschikt voor metalen, poreuze en/of zure oppervlakken
• fixatietijd van 10 tot 20 sec.
• oplosmiddelvrij
• taai, zwart
Toepassingen
Zwart, taai, op ethylbasis - snellijm- Henkel Bijzonder geschikt voor kunststoffen, rubbers, metalen en poreuze/zuurhoudende oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht | 500 g |
| Minimale temperatuur | 2 °C |
| Kleur | zwart |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,90 excl. BTW
/ stuk
€ 493,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen