3M LASFILTERBATTERIJ CR2450 3V - 602000
3M SPEEDGLAS BATTERIJ CR2450 3V - 602000
Zie technische informatieReferenties
3M:602000
Rubix:22540998
Fabrikant:7100222333
EAN:04054596797185



Productdetails : 3M LASFILTERBATTERIJ CR2450 3V - 602000
Kenmerken:
De CR 2450 knoopcelbatterij voor 3M™ Speedglas™ optoelektronische filters is een essentieel onderdeel om de continue werking van de lashelmen van de G5 serie te garanderen. Dankzij de geavanceerde lithiumtechnologie levert deze batterij een constante, betrouwbare voeding voor de automatisch donkerkleurende filters, waardoor gebruikers een helder, scherp zicht behouden tijdens het laswerk. Dit onderdeel is ontworpen om veeleisende industriële omgevingen te weerstaan en presteert zelfs goed bij hoge temperaturen, vochtigheid en metaalstof. Dankzij het compacte formaat past de batterij gemakkelijk in de helm en kan deze snel en zonder gereedschap worden vervangen. Dit bespaart tijd en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker, terwijl de levensduur en efficiëntie van het optoelektronische filter worden verlengd.
Specificaties:
- Batterijtype: lithium knoopcel.
- Model: CR 2450.
- Nominale spanning: 3 V.
- Batterijduur: tot 1.500 uur.
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ G5-03 helm.
- Diameter: 24,5 mm.
- Dikte: 5,0 mm.
- Gewicht: ongeveer 6 g.
- Gebruikstemperatuur: -5 tot +55 °C.
- Technologie: lithium-mangaan dioxide (Li/MnO2).
- Gemiddelde levensduur: 3 tot 5 jaar bij normaal gebruik.
- Schakeltijd (licht-donker): 0,1 ms bij 23 °C.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf, opgericht in 1902, dat bekendstaat om zijn expertise in technologische innovatie en de ontwikkeling van industriële oplossingen. De groep is actief in meer dan 70 landen. 3M brengt meer dan 60.000 producten op de markt voor de gezondheidszorg, veiligheid, industrie en elektronica.
De CR 2450 knoopcelbatterij voor 3M™ Speedglas™ optoelektronische filters is een essentieel onderdeel om de continue werking van de lashelmen van de G5 serie te garanderen. Dankzij de geavanceerde lithiumtechnologie levert deze batterij een constante, betrouwbare voeding voor de automatisch donkerkleurende filters, waardoor gebruikers een helder, scherp zicht behouden tijdens het laswerk. Dit onderdeel is ontworpen om veeleisende industriële omgevingen te weerstaan en presteert zelfs goed bij hoge temperaturen, vochtigheid en metaalstof. Dankzij het compacte formaat past de batterij gemakkelijk in de helm en kan deze snel en zonder gereedschap worden vervangen. Dit bespaart tijd en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker, terwijl de levensduur en efficiëntie van het optoelektronische filter worden verlengd.
Specificaties:
- Batterijtype: lithium knoopcel.
- Model: CR 2450.
- Nominale spanning: 3 V.
- Batterijduur: tot 1.500 uur.
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ G5-03 helm.
- Diameter: 24,5 mm.
- Dikte: 5,0 mm.
- Gewicht: ongeveer 6 g.
- Gebruikstemperatuur: -5 tot +55 °C.
- Technologie: lithium-mangaan dioxide (Li/MnO2).
- Gemiddelde levensduur: 3 tot 5 jaar bij normaal gebruik.
- Schakeltijd (licht-donker): 0,1 ms bij 23 °C.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf, opgericht in 1902, dat bekendstaat om zijn expertise in technologische innovatie en de ontwikkeling van industriële oplossingen. De groep is actief in meer dan 70 landen. 3M brengt meer dan 60.000 producten op de markt voor de gezondheidszorg, veiligheid, industrie en elektronica.
3M™ Battery CR2450, 3V Lithium, 602000, for 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series G5
Sterke punten
- Zorgt voor een stabiele, betrouwbare stroomvoorziening van het optoelektronische filter;
- Geschikt voor 3M™ Speedglas™ G5 serie lashelmen;
- Lange levensduur voor langdurig gebruik;
- Eenvoudig te vervangen zonder gereedschap;
- Bestand tegen extreme temperaturen en vochtigheid.
- Geschikt voor 3M™ Speedglas™ G5 serie lashelmen;
- Lange levensduur voor langdurig gebruik;
- Eenvoudig te vervangen zonder gereedschap;
- Bestand tegen extreme temperaturen en vochtigheid.
Toepassingen
Deze batterij is uitsluitend bedoeld voor gebruik met 3M™ Speedglas™ G5-03 lashelmen die zijn uitgerust met automatisch donkerkleurende filters. Deze is geschikt voor alle lasprocessen waarbij een nauwkeurige visuele filtering essentieel is, zoals booglassen, MIG/MAG- en TIG-lassen en elektrode lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | batterij voor lasfilter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,20 excl. BTW
/ stuk
€ 6,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden