3M SPEEDGLAS BESCHERMRUIT V. 9100 FX VIZIER ANTI-DAMP 523001
3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm G5-02
Zie technische informatieReferenties
3M:523001
Rubix:22542623
Fabrikant:7100080231
EAN:4046719378586



Productdetails : 3M SPEEDGLAS BESCHERMRUIT V. 9100 FX VIZIER ANTI-DAMP 523001
Dit reservevizier voor 3M™ lashelmen is essentieel wanneer het originele vizier diepe putjes aantoont en moeilijk schoon te maken is. Het is ontworpen om helder zicht en maximale veiligheid te bieden tegen lasspatten, lasvonken en slijpstof en is compatibel met 3M-lashelmenvan de Speedglas™ serie (9100 FX, 9100 FX-Air en 9100 MP). Het is voorzien van een anticondensbehandeling voor optimaal comfort.
Kenmerken:
Deze set van vijf 3M™ reservevizieren wordt gekenmerkt door de volledige compatibiliteit, uitzonderlijke zichtbaarheid en hoogwaardige kwaliteit. Het vizier is gemaakt van sterk polycarbonaat, biedt uitstekende bescherming tegen schokken, lasspatten en lasvonken. Dankzij de anticondensbehandeling garandeert dit vizier een helder zicht, zelfs in veeleisende werkomgevingen. Het vervangen van de vizieren is eenvoudig en vereist geen speciaal gereedschap. Om de levensduur te verlengen, wordt het aanbevolen om het vizier alleen schoon te maken met een pluisvrij doek.
Specificaties:
- Fabrikant: 3M.
- 3M-referentie: 523001.
- Materiaal: zeer sterk polycarbonaat.
- Behandeling : anticondens.
- Compatibiliteit : 3M™ Speedglas™ lashelmen (9000, 9100 FX, 9100 FX-Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite).
- Afmetingen: 100 mm x 170 mm.
- Kleur: transparant.
- Hoeveelheid: set van 5 vizieren.
Normen:
Dit reservevizier is in overeenstemming met de veiligheidsnorm EN 166 BT en biedt optimale bescherming voor de ogen en het gezicht bij gebruik op 3M™ Speedglas™ lashelmen.
Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en breed scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten aan die innovatie en kwaliteit combineren. Daarnaast speelt 3M in op de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Kenmerken:
Deze set van vijf 3M™ reservevizieren wordt gekenmerkt door de volledige compatibiliteit, uitzonderlijke zichtbaarheid en hoogwaardige kwaliteit. Het vizier is gemaakt van sterk polycarbonaat, biedt uitstekende bescherming tegen schokken, lasspatten en lasvonken. Dankzij de anticondensbehandeling garandeert dit vizier een helder zicht, zelfs in veeleisende werkomgevingen. Het vervangen van de vizieren is eenvoudig en vereist geen speciaal gereedschap. Om de levensduur te verlengen, wordt het aanbevolen om het vizier alleen schoon te maken met een pluisvrij doek.
Specificaties:
- Fabrikant: 3M.
- 3M-referentie: 523001.
- Materiaal: zeer sterk polycarbonaat.
- Behandeling : anticondens.
- Compatibiliteit : 3M™ Speedglas™ lashelmen (9000, 9100 FX, 9100 FX-Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite).
- Afmetingen: 100 mm x 170 mm.
- Kleur: transparant.
- Hoeveelheid: set van 5 vizieren.
Normen:
Dit reservevizier is in overeenstemming met de veiligheidsnorm EN 166 BT en biedt optimale bescherming voor de ogen en het gezicht bij gebruik op 3M™ Speedglas™ lashelmen.
Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en breed scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten aan die innovatie en kwaliteit combineren. Daarnaast speelt 3M in op de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Vervang beslagen, bekraste of anderszins versleten of beschadigde vizieren en platen om een effectieve bescherming te garanderen.
Sterke punten
- Compatibiliteit: dit vizier is geproduceerd door 3M en is een compatibel en hoogwaardig onderdeel.
- Anticondensbehandeling: zorgt voor helder zicht zonder condensatie.
- Optimale bescherming: het vizier biedt effectieve mechanische bescherming tegen lasspatten, lasvonken en slijpstof.
- Verbeterde zichtbaarheid: het kristalheldere polycarbonaat biedt een helder zicht zonder vervormingen.
- Duurzaamheid: hoogwaardig materiaal dat bestand is tegen schokken en extreme lasomstandigheden.
- Anticondensbehandeling: zorgt voor helder zicht zonder condensatie.
- Optimale bescherming: het vizier biedt effectieve mechanische bescherming tegen lasspatten, lasvonken en slijpstof.
- Verbeterde zichtbaarheid: het kristalheldere polycarbonaat biedt een helder zicht zonder vervormingen.
- Duurzaamheid: hoogwaardig materiaal dat bestand is tegen schokken en extreme lasomstandigheden.
Toepassingen
Perfect voor industriële omgevingen, dit vervangende vizier voor 3M-lashelmen is geschikt voor laswerkplaatsen, scheepsbouwwerven en industriële onderhoudslocaties. Het is ontworpen om effectief bestand te zijn tegen slijpen, reparaties, lassen en metaalbewerking. De anticondensbehandeling verbetert de zichtbaarheid bij werkzaamheden in de buitenlucht of in koude omgevingen. Het is ideaal om het originele vizier van een Speedglas™ helm te vervangen wanneer het diepe putjes heeft of moeilijk schoon te maken is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 171 g |
| Type | verbruiksartikelen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 119,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden