3M SPEEDGLAS BESCHERMRUIT BUITENZIJDE 9100 LASKAP - 526010
3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde G5-02
Zie technische informatieReferenties
3M:526010
Rubix:22540830
Fabrikant:7100104142
EAN:04054596190733




Productdetails : 3M SPEEDGLAS BESCHERMRUIT BUITENZIJDE 9100 LASKAP - 526010
Protect your Speedglas welding filter series 9100 from sparks and spatter with 3M™ Speedglas™ Outside Protection Plate 9100, 526010.
Our spare part replaces your original protection plate if it becomes worn or damaged.
Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur.
Failure to use an outside protection plate with the filter voids the warranty if sparks or spatter contaminate the glass.
There are 200 in each pack.
De standaard buitenste beschermingsplaat Speedglas 9100 is ontworpen om het filter te beschermen tegen vonken en spatten. Als u met het filter geen buitenste beschermingsplaat gebruikt, vervalt de garantie als vonken of spatten het glas verontreinigen. Pak van 200.
Sterke punten
Vervangend reserveonderdeel voor de oorspronkelijke beschermingsplaat in geval van putjes of krassen. Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw apparatuur te controleren. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Regelmatig reinigen met een zachte doek en vervangen bij putjes of krassen.
Toepassingen
Use for welding applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Type | buitenste beschermplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,68 excl. BTW
/ stuk
€ 4,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden