3M SPEEDGLAS GEBOGEN LASFILTER G5-02 620020
3M™ Speedglas™ Gebogen lasfilter G5-02
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:620020
Rubix:A0060737
Fabrikant:7100204034
EAN:04054596692275






Documenten
Productdetails : 3M SPEEDGLAS GEBOGEN LASFILTER G5-02 620020
Dankzij de verbeterde optische eigenschappen van het 3M™ Speedglas™ Gebogen lasfilter G5-02 (620020) met 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology kunt u kleuren gemakkelijker herkennen.
Sterke punten
De 3M™ Speedglas™ Curved Glass Technology levert het breedste gezichtsveld tot nu toe (150 x 76 mm). Uitstekend zicht vóór, tijdens en na het lassen met onze 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology. Met vier lasboogsensoren schakelt het G5-02-lasfilter betrouwbaar over, zelfs bij het TIG-lassen op laag vermogen. Lichtstand 2.5. De vertraging (donker-licht) en gevoeligheid (licht-donker) kunnen worden aangepast voor betrouwbaar overschakelen en extra comfort. Met Bluetooth: Optie om uw smartphone te koppelen aan uw G5-02-lasfilter met de 3M Connected Equipment-app
Toepassingen
Metal industry - metal repair - welder protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gebogen lasfilter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.095,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.325,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen