3M SPEEDGLAS NEKBESCHERMING STOF TBV LASHELM G5-01 169041
3M™ Speedglas™ Keel- en oorbescherming TecaWeld
Zie technische informatieReferenties
3M:169041
Rubix:22540948
Fabrikant:7100185845
EAN:04054596624993




Productdetails : 3M SPEEDGLAS NEKBESCHERMING STOF TBV LASHELM G5-01 169041
Ideal for welders completing heavy duty welding or grinding operations, 3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds can offer extended protection for areas such as the crown of the head, neck, throat and shoulders. A range of options are available including shrouds to cover shoulders, head covers to protect the crown of the head and neck covers to guard against sparks and welding risks to the throat. 3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds are available with leather or durable flame-retardant fabrics for added protection during dangerous work. Covers and shrouds help provide more comprehensive coverage, integrating with the 3M™ Speedglas™ Welding Helmets.
Stoffen nekbescherming, aanbevolen accessoire voor 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm G5-01. Kan worden gebruikt als een stoffen nekbescherming de voorkeur heeft of als de standaard uitvoering voortdurend de borst raakt bij lassen in naar beneden kijkende positie.
Sterke punten
Accessoire stoffen nekbescherming. Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw apparatuur te controleren. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
Toepassingen
Use for welding applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | halsdekking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,20 excl. BTW
/ stuk
€ 82,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden