Referenties
3M:7000085108
Rubix:22110546
Fabrikant:7000085108

Documenten
Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 50198 MT XL
De wegwerpoverall is uiterst comfortabel en gemaakt van lichtgewicht, ademend polyester. De beenopeningen zijn breed en hebben verstelbare klittenbandsluitingen, waardoor het aan- en uittrekken gemakkelijk is, zelfs als je laarzen draagt. De robuuste, afgedekte tweerichtingsrits heeft een stormflap met klittenbandsluitingen.
De 3M™ Wegwerpoverall 50198 is CE-gecertificeerd volgens de normen Categorie III tot Type 5/6. Hij is gecertificeerd volgens EN 119 om de opbouw van statische lading te verminderen. Gemaakt van een nauwelijks pluizend, robuust laminaat aan de voorkant en een ademende SMMS-driehoek aan de achterkant voor de optimale balans tussen bescherming en comfort.
Sterke punten
Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6);Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken;EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes;Nauwelijks pluizend microporeus laminaat met ademende, bijna pluisvrije SMMS-driehoek;Driedelige capuchon, tweerichtingsrits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om blootstelling van de huid te beperken;Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid;Zelfklevend zakje meegeleverd met elk pak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 330,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen