TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 LABO CHF7 WIT MT S

Tyvek® Labo

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tyvek:D14529838
Rubix:A0855606
EAN:5450208011394
TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 LABO CHF7 WIT MT S

Technische samenvatting

Maats
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 LABO CHF7 WIT MT S


DuPont™ Tyvek® Labo, model CHF7. Overall met capuchon en vastzittende, slipvaste overschoenen. Verkrijgbaar in wit in de maten S tot XXXL. Robuust en toch lichtgewicht (<250 g per kledingstuk). 3-delige capuchon en inzetstuk voor een betere pasvorm. Elastiek bij het gezicht, de polsen en de enkels, evenals een vastgelijmde elastische tailleband.

Sterke punten

Gestikte interne naden om verontreiniging van de binnenkant naar de buitenkant van het kledingstuk te helpen verminderen. Bevestigde overschoenen gemaakt van hetzelfde materiaal als het kledingstuk, met een wrijvingscoating op de zool voor extra slipweerstand.

Toepassingen

Toepassingen zijn onder meer de farmaceutische industrie, laboratoria, cosmetica, optica en elektronica.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x200x380 mm
Logistiek gewicht150 g
Maats
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurwit
€ 367,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 444,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat