3M PERSLUCHT PISTOOL VOOR ANTI-STEENSLAG BESCHERMING PN08996
3M™ Spuitpistool voor perslucht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:Q08996
Rubix:A0192034
Fabrikant:7000041350

Documenten
Productdetails : 3M PERSLUCHT PISTOOL VOOR ANTI-STEENSLAG BESCHERMING PN08996
Met het 3M™ Spuitpistool voor perslucht krijgt u een gelijkmatige applicatie van coatings. Ons Spuitpistool voor perslucht biedt een effectieve en gelijkmatige applicatie van undercoating en antisteenslagcoating, en is geschikt voor 1 liter of 1 kilo coating, direct vanuit het blik.
Het 3M™ Spuitpistool voor perslucht is een spuitpistool voor het aanbrengen van grondlagen en antisteenslagcoating.
Sterke punten
Te gebruiken voor undercoating en antisteenslagcoating
Gelijkmatige applicatie van coatings
Te gebruiken met blikken coating van 1 liter of 1 kilo
Geen extra bekers nodig, breng coatings rechtstreeks uit het blik aan.
Gelijkmatige applicatie van coatings
Te gebruiken met blikken coating van 1 liter of 1 kilo
Geen extra bekers nodig, breng coatings rechtstreeks uit het blik aan.
Toepassingen
Voor een gelijkmatige applicatie van ondercoating en steenslagschadebeschermingscoatings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spuitpistool |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,76 excl. BTW
/ stuk
€ 112,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen