3M TRANSFER TAPE 467MP 1220MMX165MTR 467MPLOG
3M™ Transfer Tape 467MP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:467MPLOG
Rubix:23060620
Fabrikant:7100023283

Technische samenvatting
| Breedte | 1220 mm |
|---|---|
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | hoogwaardig acryl (kleefstof), met poly gecoat kraftpapier (voering) |
Documenten
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 467MP 1220MMX165MTR 467MPLOG
Met 3M™ Transfertape 467MP hebt u een product in handen dat uitstekend bestand is tegen vocht, oplosmiddelen, uv-straling en hitte. Onze tape bestaat uit een krachtige acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating.
De tape creëert een dunne vervormbare hechtlijn en biedt uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie. Hij is bovendien ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes, en kan gemakkelijk gestanst en verwerkt worden.
De tape creëert een dunne vervormbare hechtlijn en biedt uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie. Hij is bovendien ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes, en kan gemakkelijk gestanst en verwerkt worden.
3M™ Transfertape 467MP bestaat uit een laag krachtige 200MP-acrylaatlijm van 200 µm op een dubbele liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating.
Sterke punten
Transfertape van 58 µm met acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Uitstekende afschuifsterkte, hittebestendigheid en chemische bestendigheid.|| Transfertape van 58 µm met acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Uitstekende afschuifsterkte, hittebestendigheid en chemische bestendigheid.;Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken.|| Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken.;Uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie|| Uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie;Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Buitengewone hittebestendigheid en afschuifsterkte. Bestand tegen uv-straling Gemakkelijk aan te brengen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Buitengewone hittebestendigheid en afschuifsterkte. Bestand tegen uv-straling Gemakkelijk aan te brengen.;Dikkere variant van 468MP|| Dikkere variant van 468MP
Toepassingen
Voor bevestiging van grafische elementen en typeplaten; toepassen bij stansen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1220 mm |
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | hoogwaardig acryl (kleefstof), met poly gecoat kraftpapier (voering) |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.265,94 excl. BTW
/ rol
€ 2.741,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen