3M TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 500MMX165MTR 9472L5XL
3M™ Transfer Tape 9472LE
Zie technische informatieReferenties
3M:9472L5XL
Rubix:23060402
Fabrikant:7100089553

Technische samenvatting
| Breedte | 500 mm |
|---|---|
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | acrylkleefstof met lage oppervlakte-energie 300lse (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 500MMX165MTR 9472L5XL
Voor toepassingen die hoogwaardige prestaties en een dikker profiel dan onze 50µm-tapes vereisen, gebruikt u onze veelzijdige 3M™ Transfertape 9472LE. Deze toonaangevende tape hecht kunststoffen in verschillende toepassingen in allerlei industrieën. Hij biedt goede bestendigheid tegen luchtvochtigheid, vocht en chemische stoffen, en levert bovendien krachtige prestaties bij een groot temperatuurbereik (van -40 °C tot 148 °C). De tape heeft een zeer hoge initiële hechting en de hechtsterkte neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur. Deze tape wordt geleverd op een bedrukte liner van 58lb-kraftpapier met polyestercoating en is ideaal voor omzet- en roterende stanstoepassingen. De tape is onderdeel van de productreeks 3M™ Krachtige Acrylaatlijm 300LSE en wordt vervaardigd in een oplosmiddelvrij productieproces. 3M Transfertape 9472LE voldoet aan de UL 969-norm (referentiebestand PGGU2.MH26206).
3M™ Transfertape 9472LE bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300LSE van 132 µm op een liner van verdicht kraftpapier nr. 58 van 107 µm.
Sterke punten
Transfertape 300LSE van 132 µm. Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)|| Transfertape 300LSE van 132 µm. Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP);Hecht goed op licht vettige metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, en is daarmee geschikt om ongelijksoortige ondergronden te hechten|| Hecht goed op licht vettige metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, en is daarmee geschikt om ongelijksoortige ondergronden te hechten;De kleeflaag biedt uitstekende houdkracht en gaat omkrullen tegen|| De kleeflaag biedt uitstekende houdkracht en gaat omkrullen tegen;Goede bestendigheid tegen industriële en huishoudelijke chemicaliën, vocht en luchtvochtigheid|| Goede bestendigheid tegen industriële en huishoudelijke chemicaliën, vocht en luchtvochtigheid;De ideale universele oplossing voor het hechten en assembleren van allerlei materialen|| De ideale universele oplossing voor het hechten en assembleren van allerlei materialen;Voldoet aan een breed scala aan normen voor fabrieken en de auto-industrie|| Voldoet aan een breed scala aan normen voor fabrieken en de auto-industrie
Toepassingen
Use for die-cutting and converting applications;For bonding plastics in a variety of applications across a broad spectrum of industries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 500 mm |
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | acrylkleefstof met lage oppervlakte-energie 300lse (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
| Dikte | 0,132 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.443,67 excl. BTW
/ rol
€ 2.956,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen