Referenties
3M:7000050075
Rubix:23060699
Fabrikant:7000050075
EAN:00021200080081
Productdetails : 3M TAPE 5421 25 X 0,9 (RO=16,5M)
3M™ UHMW-PE-folietape 5421 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,01 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een 'glijvlakeffect' dat contact toestaat zonder slijtage. Dit is een dunnere variant van 3M™ UHMW-PE-folietape 5423.
3M™ UHMW PE Film Tape 5421 is een veelzijdige, slijtvaste PE tape van 170 µm dik om oppervlakken te beschermen en glijden makkelijker te maken.
Sterke punten
• Transparante slijtvaste rug helpt ondergronden beschermen tegen slijtage
• Lage wrijvingscoëfficiënt voor 'glijvlakeffect' tussen oppervlakken
• Rubberlijm voor goede directe hechting bij eerste contact met het materiaaloppervlak
• Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen
• Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
• Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Toepassingen
Industrie algemeen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 161 g |
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | polyethyleen |
| Dikte | 0,17 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,11 excl. BTW
/ rol
€ 110,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen