3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 928 WIT 19.05MMX16.45MTR 9281916
Scotch® ATG Transfer Tape 928
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000048496
Rubix:23060838
Fabrikant:7000048496



Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 928 WIT 19.05MMX16.45MTR 9281916
Acrylic adhesive 400 wordt gebruikt voor algemene lijm toepassingen, de 1000 lijm is een lage hechtkracht lijm die gemakkelijk kan verwijdert worden of geherpositioneerd van vele plastics, folies papier enzomeer.
50µm, 400/1000 high tack/low tack drukgevoelige acrylaat lijm omgekeerd opgewonden en met een tissue drager, met een PE gecoat kraftpapier. Te gebruiken met de Scotch® ATG Adhesive Applicators.
Sterke punten
Drukgevoelige lijm met hoog/laag hechtvermogen waardoor herpositioneren mogelijk is. Hierdoor kan deze van diverse soorten papier, folie en film worden verwijderd.|| Een high tack/low tack herpositioneerbare drukgevoelige lijm laat toe om te herpositioneren of gemakkelijk te verwijderen van papier, films, folies.|| Een high tack/low tack herpositioneerbare drukgevoelige lijm laat toe om te herpositioneren of gemakkelijk te verwijderen van papier, films, folies.|| Tape met twee soorten lijm, voor blijvende hechting aan de ene zijde en verwijderbare hechting aan de andere;De lijm van de voorzijde hecht bij contact op papier en andere lichtgewicht materialen|| Het ATG systeem zorgt voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape terwijl de liner wordt opgewonden in de ATG dispenser. De tape hecht bij contact en werkt op verschillende ondergronden en materiaalcombinaties.|| Het ATG tape systeem rolt op een gecontroleerde manier de lijmlaag af terwijl het schutvel terug opgerold wordt in de applicator. De tape kleeft meteen bij contact en werkt goed op een groot aantal substraten en combinaties.|| Het ATG tape systeem rolt op een gecontroleerde manier de lijmlaag af terwijl het schutvel terug opgerold wordt in de applicator. De tape kleeft meteen bij contact en werkt goed op een groot aantal substraten en combinaties.;De lijm van de andere zijde (blootgestelde zijde) heeft een lage initiële hechting en is gemakkelijk verwijderbaar|| Het ATG systeem is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk in gebruik. Geen afval of opruimwerk. Een goede vervanger voor rivetten, schroeven enzomeer. Veiliger dan hotmelts.|| Het ATG systeem is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk in gebruik. Geen afval of opruimwerk. Een goede vervanger voor rivetten, schroeven enzomeer. Veiliger dan hotmelts.|| Het ATG tapesysteem is veelzijdig, handig, snel en gebruiksvriendelijk. Rommel en opruimen zijn verleden tijd. Het is een kosteneffectief alternatief voor nietjes en vloeibare lijm. Veiliger dan hot melt-lijmen en in kwetsbare omgevingen;Gebruik met Scotch® ATG Tape-dispensers.|| Gebruik met Scotch® ATG Tape-dispensers.|| Gebruik met Scotch® ATG Tape-dispensers.|| Geeft niet af op de meeste papiersoorten, om verkleuring of vlekken tot het minimum te beperken;Laat geen rommel, resten of geur achter|| Loopt niet uit in de meeste papiersoorten, waardoor verkleuring of vlekken worden geminimaliseerd
Toepassingen
Vasthouden van papieren en mappen;Bevestigen van tijdelijke bulletins en werkinstructies voor productie- en assemblageprocessen;Hersluitbare zakken of enveloppes;Bevestigen van verwijderbare labels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 87,875 g |
| Breedte | 19,05 mm |
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | tissue (rug) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 704,16 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 852,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen