3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM UNIVERSEEL FB10 1LTR

3M™ Universele Neopreencontactlijm 10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:SW101YL
Rubix:23205422
Fabrikant:7000080206
EAN:4046719305971
3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM UNIVERSEEL FB10 1LTR

Technische samenvatting

Kleurgeel
Inhoud946 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM UNIVERSEEL FB10 1LTR


Luchtdrogende contactlijm die onmiddellijk en permanent verbindt zodra er contactdruk wordt aangebracht. Inklemmen is niet nodig. Verbindt vele decoratieve materialen zoals laminaten, plastic, aluminium, staal, vezelplaat, hout, metselwerk, rubber en doek.
3M™ Scotch-Weld™ Contactlijm Universeel 10 is een lichtgele, uitstrijkbare lijm op basis van polychloropreen.

Sterke punten

Gelijkaardige prestaties als 3M™ Scotch-Weld™ Contactlijm Universeel 5|| Uitstekende vocht- en hittebestendigheid en presteert tot 300 ° F / 148 ° C;Uitstrijkbaar en aanbrengbaar met roller|| Uitstrijkbaar en aanbrengbaar met roller;Beantwoord aan de noden van MMM-A-121, MMM-A-130B, and A-A-1936A|| Beantwoord aan de noden van MMM-A-121, MMM-A-130B, and A-A-1936A;Uitstekende vocht- en hittebestendigheid en prestaties tot 300 ° F / 148 ° C;Verkrijgbaar in tubes, blikjes of emmers

Toepassingen

The 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF is intended solely for professional and industrial use and is used in metalworking, woodworking and interior construction workshops for bonding metal, plastic or wooden surfaces. The adhesive is suitable for the production of composite panels and the laminating of large panels, as well as for bonding decorative veneer. Production workshops processing stainless steel, aluminium or cold-rolled steel can use the adhesive for permanent bonds that do not require prolonged drying.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Gewicht verpakking904 g
Kleurgeel
Inhoud946 ml
€ 44,89 excl. BTW
/ stuk
€ 54,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden