3M VEILIGHEIDSHELM UV DRAAIKNOP 440V HIVIZ G3001NUV-GB
3M™ Veiligheidshelm G3000-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:G3001NUV-GB
Rubix:A0615343
Fabrikant:7100245909
EAN:04054596876361

Technische samenvatting
| Kleur | geel |
|---|---|
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : 3M VEILIGHEIDSHELM UV DRAAIKNOP 440V HIVIZ G3001NUV-GB
Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Vloeiend afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken;Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort;Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten Korte klep voor verbeterd zicht naar boven;Korte klep voor verbeterd zicht naar boven;Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar;Vervangbare leren of kunststof zweetband;Optionele mijnbouwlamphouder beschikbaar;Goedgekeurd voor gebruik bij ‑30 °C;Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren (wit, geel, blauw, rood, groen, oranje, zwart, hi-viz groen)
De 3M™ G3000-serie veiligheidshelmen is ontworpen in nauwe samenwerking met medewerkers in industrie en bosbouw. Hij is bedoeld voor gebruik onder zware omstandigheden waar effectieve bescherming, een uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld vereist zijn. De slanke vormgeving zorgt ervoor dat vallende objecten gemakkelijk wegglijden en de helm niet uit positie drukken. Het vloeiende, afgeronde ontwerp zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uitzonderlijk comfortabele voering en de eenvoudig af te stellen pasvorm maken de G3000 uniek.
Sterke punten
De 3M™ G3000-serie veiligheidshelmen is ontworpen in nauwe samenwerking met medewerkers in industrie en bosbouw. Hij is bedoeld voor gebruik onder zware omstandigheden waar effectieve bescherming, een uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld vereist zijn. De slanke vormgeving zorgt ervoor dat vallende objecten gemakkelijk wegglijden en de helm niet uit positie drukken. Het vloeiende, afgeronde ontwerp zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uitzonderlijk comfortabele voering en de eenvoudig af te stellen pasvorm maken de G3000 uniek.
Toepassingen
Industrie- en bosarbeiders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Materiaal | kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 607,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen