UVEX VEILIGHEIDSHELM AIRWING B-S-WR KORTE KLEP 9762431 GROEN
Veiligheidshelm Airwing B-S-WR
Zie technische informatieReferenties
Uvex:9762431
Rubix:22740049
Fabrikant:9762431
EAN:4031101320830


Technische samenvatting
| Kleur | groen |
|---|---|
| Verstelmechanisme | knoppen |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSHELM AIRWING B-S-WR KORTE KLEP 9762431 GROEN
Polyethyleen helmschaal geel voorzien lederen zweetband, 6-punts textiel draagbanden en draaiknopvertelling. Regelbare en afsluitbare ventilatieopeningen aan de voor- en achterzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 275x225x180 mm |
| Kleur | groen |
| Verstelmechanisme | knoppen |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 350 g |
| Materiaal | polyethyleen |
| Vizier | nee |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 467,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen